カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業服(4)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • マスク(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • SMC(147)
  • TRUSCO(62)
  • イマオコーポレーション(55)
  • 福井クラフト(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](23)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • NB(日本ベアリング)(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ミドリ安全(18)
  • NSK(日本精工)(17)
  • THK(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • KTC(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
  • ヤマニパッケージ(14)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-145」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-145 オーリング (固定用/5個) エスコG-145 オーリング (固定用/5個)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-145JIS呼びG-145
G-145 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG-145 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-145機能耐熱JIS呼びG-145
[EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム エスコ[EA657-45、145、145G用]ウレタンフォームエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様EA657-45、-145、-145G用の替ウレタンフォームです。
115-145mmホースクランプ エスコ115-145mmホースクランプエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA463G-145内径(inch)3-1/2”
インパクトビット(Torx) エスコインパクトビット(Torx)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
シャンク径(inch)六角:5/16”
500mm ウィンドウモップ エスコ500mm ウィンドウモップエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
背中や肩のストレス、疲労を軽減します
柄長さ(mm)85繰り返し・詰め替え対応
45mm 南京錠(アジャスト吊長) エスコ45mm 南京錠(アジャスト吊長)エスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
ツルの長さを調整できます。 開錠の際は、ツルが完全に外れるので、従来の南京錠のツルでは通し難い場所にも使用できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-145材質本体:スチール(PVCコート)、ツル:ハードスチール幅(mm)45ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)80~141×20.5
6.3x0.55/ 33.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.55/ 33.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.55材質SUS304エスコ品番EA952SG-145高さ(mm)33.7ばね定数(N/mm)0.103フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.39初張力(N)1.01フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)76.3
[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズエスコ
4,120税込4,532
1本
翌日出荷
手元六角付手が濡れていても滑らないグリップ打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) エスコ457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)エスコ(4件のレビュー)
2,550税込2,805
1個
当日出荷
上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン特性難燃エスコ品番EA355KE-2全長(mm)537質量(g)145職業別シーン溶接工
開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ開閉ハンドル(ボンベ用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215gアズワン品番65-2112-93
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
710税込781
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
515mm 腕カバー(熔接用) エスコ515mm 腕カバー(熔接用)エスコ
4,670税込5,137
1個
当日出荷
手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットンエスコ品番EA353AR-10質量(g)145(片腕あたり)幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7全長(cm)51.5職業別シーン溶接工
パーツケース(防滴構造) エスコパーツケース(防滴構造)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付仕切り仕切板:5枚付アズワン品番65-2134-83
18x150mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ18x150mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
7,080税込7,788
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)150質量(g)145口幅(mm)18アズワン品番64-2218-96
51.2x3.1mm キーリング(スチール製/10個) エスコ51.2x3.1mm キーリング(スチール製/10個)エスコ
1,910税込2,101
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638D-6材質スチール形状【線】半円質量(g)約145種類リンク内径(Φmm)約51.2線径(Φmm)約3.1寸法A(mm)約3.1寸法B(mm)約4.5
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
A4/298x220mm クリアポケット(20枚) エスコA4/298x220mm クリアポケット(20枚)エスコ
550税込605
1冊(20枚)
翌日出荷
材質OPPフィルム寸法(mm)298×220サイズA4質量(g)145アズワン品番64-2263-30入数20枚
1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角)エスコ
1,790税込1,969
1個
当日出荷
全長(mm)38質量(g)145対辺(mm)15外径(Φmm)27差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-89
145x200mm/1090mm 溝さらえ アルミ柄 エスコ145x200mm/1090mm 溝さらえ アルミ柄エスコ
2,030税込2,233
1丁
翌日出荷
溝の清掃作業、泥すくい作業などに頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。水抜き穴を採用
仕様●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400gアズワン品番65-3887-65
[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-77
500x800mm マット用すべり防止シート エスコ500x800mm マット用すべり防止シートエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
下に敷くだけでしっかり止まってずれません。 自由にカットできます。
用途すべり止め防止シートアイボリー材質オレフィン系樹脂エスコ品番EA997RG-190厚さ(mm)0.6寸法(mm)500×800質量(g)145エコマーク認定認定エコマーク認定番号06128075
AC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式 エスコAC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミアズワン品番65-5664-42
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプアズワン品番65-9283-82
[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ[EA712GD-22A用]トーンプローブエスコ
20,900税込22,990
1台
翌日出荷
EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
200x300mm 平面ミラー(アクリル製) エスコ200x300mm 平面ミラー(アクリル製)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
アクリル製平面鏡です。 軽量で割れにくいので、安全性が高い。
エスコ品番EA724ZW-24材質鏡面:アクリル寸法(mm)200×300×2(t)質量(g)145設置場所屋内、壁面
17×19mm両口スパナ エスコ17×19mm両口スパナエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
対辺(mm)17×19全長(mm)195エスコ品番EA615BC-33質量(g)145寸法D1(mm)36寸法D2(mm)40寸法T(mm)7.5商品構成単品
25x 15x145mm スポンジスティック すき間・溝用 エスコ25x 15x145mm スポンジスティック すき間・溝用エスコ
250税込275
1本
翌日出荷
ヒモつき水に濡らして、こするだけ歯ブラシでは落とせない狭い場所も、水に濡らして、こするだけでピカピカ
仕様●サイズ(mm):25×15×145●重量(g):4●用途:水栓金具すき間・溝用●材質:本体/ポリエステル不織布(研磨材入)・ナイロン不織布(研掃材入)、芯材/ポリプロピレン、ヒモ/ナイロン、接着剤/合成樹脂アズワン品番65-5659-61
腕カバー(熔接用・青) エスコ腕カバー(熔接用・青)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1双
翌日出荷
肩口平ゴム入り 手首メリヤス絞り ゴム絞りでずれません。 腕、手首ともに伸縮タイプです。
材質耐熱コットン幅(mm)【肩口】100、【手首】65全長(mm)515質量(g)145(片袖当り)入数(双)1
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
タブレットポーチ エスコタブレットポーチエスコ
1,530税込1,683
1冊
翌日出荷
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用アズワン品番65-5664-38
12x130mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ12x130mm キーレンチ(ステンレス製)エスコ
4,760税込5,236
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12質量(g)145軸長(mm)130アズワン品番64-7872-14
サイディング補助具(ステンレス製) エスコサイディング補助具(ステンレス製)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
外壁サイディングを張る際の仮置き補助具
材質ステンレスSUS304寸法(mm)58×59(H)質量(g)145耐荷重(kg)35アズワン品番64-7966-35
4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー エスコ4.4- 7.5mm ケーブルストリッパーエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼全長(mm)175質量(g)145ケーブル径(Φmm)4.4~7.5
9/16"x 3/4"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ9/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7全長(mm)170質量(g)145サイズ(inch)9/16×3/4アズワン品番64-7906-32
ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)エスコ
6,320税込6,952
1本(1本)
翌日出荷
半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)先端径×刃長:2×54全長(mm)160質量(g)145ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ