カテゴリ

  • 作業工具(176)
  • 測定用品(96)
  • 機構部品(75)
  • 切削工具(59)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 事務用品(38)
  • 研磨材(37)
  • 電気材料(32)
  • 空調・電設資材(31)
  • 清掃用品(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 物流用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • オフィス家具(21)
  • 安全標識(21)
  • 建築金物(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • 照明(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 防犯用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 電動工具(13)
  • 溶接用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 家電(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 安全用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • テープ(10)
  • 梱包用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 保管用品(8)
  • カー用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農具(4)
  • 日用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(62)
  • SMC(9,403)
  • MAZDA(マツダ)(3,276)
  • コガネイ(1,775)
  • ニッサン(1,669)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,338)
  • ホンダ(1,229)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,169)
  • BIGM(丸山製作所)(1,055)
  • PROST's(773)
  • 三木プーリ(677)
  • メディアカバーマーケット(648)
  • スズキ(495)
  • RS PRO(434)
  • トヨタ(363)
  • 大阪魂(357)
  • CKD(329)
  • omron(オムロン)(319)
  • スバル(307)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-5」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃ エスコグリース シャーシー 400g/-5℃~70℃エスコ
560税込616
1本
翌日出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400アズワン品番65-2314-17危険物の類別非危険物
グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃ エスコグリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃エスコ
10,900税込11,990
1箱(20本)
翌日出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400アズワン品番65-2314-18危険物の類別非危険物
10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個) エスコ10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)エスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)10~14エスコ品番EA948HB-5
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(5件のレビュー)
800税込880
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
ステンレスたわし エスコステンレスたわしエスコ(4件のレビュー)
390税込429
1個
当日出荷
金属ですので、乾きが早く細菌が繁殖しにくく、衛生的です。 中華鍋・フライパンなどの頑固な汚れコゲつきに最適。 大きめサイズなのでしっかり磨けて便利です。
種類ステンレスたわしエスコ品番EA928AG-5材質ステンレス質量(g)約62サイズ(Φmm)95×35繰り返し・詰め替え対応
97x290mm アイススクレーパー エスコ97x290mm アイススクレーパーエスコ(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
5,390税込5,929
1缶
当日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-60危険物の類別非危険物
5.0kg(5.0g) デジタルはかり エスコ5.0kg(5.0g) デジタルはかりエスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)5000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-5目量(g)5ひょう量単位g
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
3,230税込3,553
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
ミニほうき・ちりとりセット エスコミニほうき・ちりとりセットエスコ(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷
寸法(mm)(ちりとり)173×245エスコ品番EA928AG-540材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック全長(mm)208ブラシ寸法(mm)208×36穂先(mm)幅140商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ1.0kg( 5g) 上皿はかりエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)1最小目盛(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4型番SM-1検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kgひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
2.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ2.0kg( 5g) 上皿はかりエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)2最小目盛(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)217×217エスコ品番EA715AB-2D質量(kg)2.8型番SD-2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×274×266検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)Φ200材質(天板)SUS430計量範囲50~2kgひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)211.3
60x4mm[速達]ビジネス用スタンプ エスコ60x4mm[速達]ビジネス用スタンプエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
インク色文字内容速達仕様ヨコ型エスコ品番EA762AG-50印面サイズ(mm)60×4印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
M5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(4件のレビュー)
240税込264
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-515
1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ1000ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
620税込682
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-5材質ポリエチレン寸法(mm)直径96×223容量(mL)1000ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)100
Φ 72mm ハンドミラー エスコΦ 72mm ハンドミラーエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)45鏡面寸法(mm)Φ72
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり エスコ30kg( 5g) 防塵・防水台はかりエスコ
64,200税込70,620
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30最小目盛(kg)0.005計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DE-30ひょう量単位kg
Φ 97mm ハンドミラー エスコΦ 97mm ハンドミラーエスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)83鏡面寸法(mm)Φ97
浴そう洗いスポンジ エスコ浴そう洗いスポンジエスコ
190税込209
1個
当日出荷
ポリウレタンフォーム製。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。
寸法(mm)160×80×45質量(g)15タイプ三層繰り返し・詰め替え対応
5.0x160mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ5.0x160mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
430税込473
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5.0軸長(mm)160
170x170mm 分別シール(透明/プラスチック) エスコ170x170mm 分別シール(透明/プラスチック)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質PET・PETフィルムエスコ品番EA983CG-5寸法(mm)170×170表示プラスチック
スプリングワッシャー エスコスプリングワッシャーエスコ(5件のレビュー)
375税込413
1セット(200枚)
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
油砥石セット エスコ油砥石セットエスコ
17,800税込19,580
1セット(4個)
当日出荷
4個セット(粗目・中目・細目・極細目)。ケース付。
粒度#150・#320・#600・#1000寸法(mm)50×25×150ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)347×167×119
M5x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-512
フレアーチーズ エスコフレアーチーズエスコ
5,060税込5,566
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150常用使用圧力(MPa)4.3
ワイヤーロープディスプレイ金具 エスコワイヤーロープディスプレイ金具エスコ
900税込990
1個
当日出荷から翌日出荷
G- 50 オーリング (固定用/10個) エスコG- 50 オーリング (固定用/10個)エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-50JIS呼びG-50
300mm 溝フタ開閉棒 エスコ300mm 溝フタ開閉棒エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA993G-5全長(mm)300
5g 多用途型造形補修剤(クリアー) エスコ5g 多用途型造形補修剤(クリアー)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
小物ケース エスコ小物ケースエスコ
285税込314
1個
当日出荷
ベルトに装着して使用することができます。フタを開けたまま作業できる外開き式です。長さ80mmまでのねじや釘を携帯できるウエイトケース。
材質ポリプロピレン寸法(mm)90×81×70入数(個)1
5g 多用途型造形補修剤(白色) エスコ5g 多用途型造形補修剤(白色)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
1.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
7,400税込8,140
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-5関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
Φ84x140mm 玉掛警報器 カラビナ付/音声4種類 エスコΦ84x140mm 玉掛警報器 カラビナ付/音声4種類エスコ
14,300税込15,730
1台
当日出荷
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避にボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフックアズワン品番65-3894-33
G- 55 オーリング (固定用/10個) エスコG- 55 オーリング (固定用/10個)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)54.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-55外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
D型カラビナ(ステンレス製) エスコD型カラビナ(ステンレス製)エスコ
600税込660
1個
当日出荷から翌日出荷
M5x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-520
M 5x0.8  ドリルタップ(HSS) エスコM 5x0.8 ドリルタップ(HSS)エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM5×0.8アズワン品番64-7938-99
関連キーワード
...