カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(55)
  • 作業工具(43)
  • 測定用品(25)
  • 事務用品(19)
  • 物流用品(15)
  • マスク(15)
  • 日用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 研磨材(11)
  • 機構部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 安全用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 制御機器(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 照明(5)
  • 医療(5)
  • 手袋(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • SMC(2,031)
  • PROST's(870)
  • ホンダ(643)
  • MAZDA(マツダ)(410)
  • TRUSCO(237)
  • ニッサン(223)
  • スズキ(218)
  • トヨタ(172)
  • トレード(111)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • 福井クラフト(109)
  • RS PRO(108)
  • Qlight(104)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(102)
  • イマオコーポレーション(100)
  • cotta(99)
  • ニッセイ(92)
  • Festo(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-80」の検索結果

関連キーワード
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)927材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-26
G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコG- 80 オーリング (固定用/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
内径(Φmm)79.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-80外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
G- 80 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 80 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
355税込391
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-80機能耐熱JIS呼びG-80
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
5,280税込5,808
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
2,500税込2,750
1本
翌日出荷
80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
6.4x9.5mm フック・レンチ(交換用) エスコ6.4x9.5mm フック・レンチ(交換用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AG-80商品構成単品
#80 [100mm]ディスクペーパー エスコ#80 [100mm]ディスクペーパーエスコ
1,460税込1,606
1セット(10枚)
翌日出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)16粒度#80エスコ品番EA809ZG-80
8.0x500mm ドリルビット(ロング HSS) エスコ8.0x500mm ドリルビット(ロング HSS)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NG-8.0
80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
730税込803
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-91
M20/呼20/ 80mm Tスロットボルト エスコM20/呼20/ 80mm Tスロットボルトエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FG-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)55寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20
800mm/2段  踏 台 (両手すり付) エスコ800mm/2段 踏 台 (両手すり付)エスコ
108,000税込118,800
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903XG-80材質アルミ合金寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240段数2全高(m)1.7天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
125x80x50mm マグネットフック(回転式/黒) エスコ125x80x50mm マグネットフック(回転式/黒)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様フックアーム長:50mm材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石質量(g)113寸法(幅W×高さH)(mm)70×70口幅(mm)47アズワン品番64-7918-28
80g スティックパテ(メタル) エスコ80g スティックパテ(メタル)エスコ
3,180税込3,498
1個
欠品中
本剤と硬化剤の一体化。
用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修硬化時間(分)5~10エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260危険物の類別非危険物
325x286x260mm ノートパソコンアーム エスコ325x286x260mm ノートパソコンアームエスコ
20,600税込22,660
1台
翌日出荷
サブマシンのノートパソコンを設置するのに適しています。使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:棚板/W286×D286mm(A4サイズを想定)●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:5.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:8kg●付属品:滑り止めパッドアズワン品番65-9280-92
230x280mm/# 800 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/# 800 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
420税込462
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#800寸法(mm)230×280アズワン品番64-7842-06入数5枚
直径170x170mm/3.8Lポット(ステンレス製) エスコ直径170x170mm/3.8Lポット(ステンレス製)エスコ
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)3.8内寸(mm)直径170×170
4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-80高さ(mm)29.5ばね定数(N/mm)0.042フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)73.2
0.80mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ0.80mm/12.7mmx1m フィラゲージエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RG-80
125x80x50mm マグネットフック(回転式/白) エスコ125x80x50mm マグネットフック(回転式/白)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様フックアーム長:50mm材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石質量(g)113寸法(幅W×高さH)(mm)70×70口幅(mm)47アズワン品番64-7918-27
113x66x50mm マグネットフック(回転式/白) エスコ113x66x50mm マグネットフック(回転式/白)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
仕様フックアーム長:50mm材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石質量(g)69寸法(幅W×高さH)(mm)60×60口幅(mm)45アズワン品番64-7918-25
アーバー (研磨リング用) エスコアーバー (研磨リング用)エスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-1~4。
軸径(Φmm)6高さ(mm)10質量(g)12軸長(mm)40硬さハード直径(mm)10
5.5x 80mm [-]ドライバー 貫通柄・手元六角 エスコ5.5x 80mm [-]ドライバー 貫通柄・手元六角エスコ
3,370税込3,707
1本
翌日出荷
貫通柄なのでハンマーで叩けます。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
仕様●刃幅×刃厚(mm):5.5×0.8●軸径(mm):5●軸長(mm):80●手元六角付●手が濡れていても滑らないグリップアズワン品番65-9264-06
3/8"DR/75-250mm スイベルエクステンションバー エスコ3/8"DR/75-250mm スイベルエクステンションバーエスコ
2,550税込2,805
1組
翌日出荷
全長(mm)75・150・250(3本組)差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2244-38
3/8"DRx350mm    スイベルエクステンションバー エスコ3/8"DRx350mm スイベルエクステンションバーエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
全長(mm)350外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2244-42
3/8"DRx250mm    スイベルエクステンションバー エスコ3/8"DRx250mm スイベルエクステンションバーエスコ
900税込990
1本
翌日出荷
全長(mm)250外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2244-41
3/8"DRx75mm     スイベルエクステンションバー エスコ3/8"DRx75mm スイベルエクステンションバーエスコ
500税込550
1本
翌日出荷
全長(mm)75外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2244-39
アーバー (研磨リング用) エスコアーバー (研磨リング用)エスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-6~9。
軸径(Φmm)6高さ(mm)10質量(g)14軸長(mm)40硬さハード直径(mm)10
113x66x50mm マグネットフック(回転式/黒) エスコ113x66x50mm マグネットフック(回転式/黒)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
仕様フックアーム長:50mm材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石質量(g)69寸法(幅W×高さH)(mm)60×60口幅(mm)45アズワン品番64-7918-26
3/8"DRx150mm    スイベルエクステンションバー エスコ3/8"DRx150mm スイベルエクステンションバーエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
全長(mm)150外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2244-40
M8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
640税込704
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-13入数2ねじサイズM8×8
#80 1"  ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
37,100税込40,810
1個
8日以内出荷
ピッチ(mm)25.4エスコ品番EA967EG-80材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリースエスコ
335税込369
1個
当日出荷
商品タイプリチウムグリース特性極圧性エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物
80g/-25/120℃ 極圧二硫化モリブデングリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧二硫化モリブデングリースエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
商品タイプモリブデングリース特性極圧性エスコ品番EA991C-32危険物の類別非危険物
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
[テープ付]ホワイト封筒(郵便枠あり) エスコ[テープ付]ホワイト封筒(郵便枠あり)エスコ
1,050税込1,155
1袋(100枚)
当日出荷
長形3号。封かん作業に便利なテープ付の白いケント封筒です。郵便番号枠ありタイプです。定形の長3規格。A4横三ツ折・大形便箋縦二ツ折・国際判便箋横三ツ折などに。
材質ケント紙寸法(mm)120×235ホワイト入数(枚)100厚さ(g/m2)80
直径122x450mmひしゃく(ポリ製) エスコ直径122x450mmひしゃく(ポリ製)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン容量(L)0.7全長(mm)450質量(g)約80寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69柄長さ(mm)315
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
225税込248
1個
当日出荷
材質PP