カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • マスク(11)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 機構部品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 事務用品(6)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • メディアカバーマーケット(239)
  • SMC(175)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • サンエス(102)
  • トヨタ(102)
  • TRUSCO(76)
  • 福井クラフト(73)
  • イマオコーポレーション(70)
  • RS PRO(62)
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • ヤマニパッケージ(37)
  • ナカバヤシ(35)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](27)
  • フジキン(26)
  • ホンダ(25)
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • アズワン(21)
  • スバル(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-95」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G- 95 オーリング (固定用/10個) エスコG- 95 オーリング (固定用/10個)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
内径(Φmm)94.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-95外径(Φmm)100.6JIS呼びG-95
G- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-95機能耐熱JIS呼びG-95
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
1,430税込1,573
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコデータ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズエスコ
3,370税込3,707
1セット
翌日出荷
どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
60x120x395mm 洗浄ブラシ エスコ60x120x395mm 洗浄ブラシエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928AG-95材質ブラシ部:塩化ビニール、柄:ポリプロピレン全長(mm)400毛丈(mm)45ブラシ寸法(mm)60×120繰り返し・詰め替え対応
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
3,130税込3,443
1本
翌日出荷
71- 95mm 万能クランプ(10個) エスコ71- 95mm 万能クランプ(10個)エスコ
9,750税込10,725
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)71~95入数10個
スプレーボトル(PE) エスコスプレーボトル(PE)エスコ
475税込523
1個
当日出荷から翌日出荷
危険物の類別非危険物
ドアストッパー EA951FAシリーズ エスコドアストッパー EA951FAシリーズエスコ
390税込429
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
スプレーボトル(PET樹脂) エスコスプレーボトル(PET樹脂)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
775税込853
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズエスコ
2,420税込2,662
1本
当日出荷から翌々日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
455税込501
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
スプレー容器 エスコスプレー容器エスコ
520税込572
1個(1本)
翌日出荷
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212
DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコDC12V/30A/5極 リレーソケットエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53アズワン品番65-2141-03
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用アズワン品番65-9319-56
16mm 片目片口スパナ エスコ16mm 片目片口スパナエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
対辺(mm)16
関数電卓 エスコ関数電卓エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
エコマーク認定認定仕様仮数10桁、分数計算、標準偏差、時間計算(60進・10進)、統計計算(1変数、2変数)、マルチリプレイ機能、199関数、2桁表示質量(g)95電源太陽電池+LR44×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×161.5×11.1メモリー9電池寿命約3年アズワン品番64-2262-38エコマーク認定番号6135002
中皿付工具箱(防滴構造) エスコ中皿付工具箱(防滴構造)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253仕切りありアズワン品番65-2134-82
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
中和剤 (クリダインAL/N) エスコ中和剤 (クリダインAL/N)エスコ
43,200税込47,520
1箱
翌日出荷
酸性。アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理に。白色粉末~無色結晶粒なので使いやすく、高速で溶解します。中和力が強く、使用量が少ないです。標準使用量 クリケミカルFスーパー(EA119-95):1kgに対して140g、クリケミカルALスーパー(EA119-98):1kgに対して100g。使用方法 洗浄液にクリダインAL/Nを少量ずつpHを確認しながらゆっくり投入し、中和後所定の場所へ排水します。(※中和反応時に発熱するため、発熱状況およびpH値を確認しながらゆっくりと少量ずつ投入してくださ)。
pH1.7~2.7内容量(kg)10
吊り下げ名札 エスコ吊り下げ名札エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
スプレーボトル(連続噴霧) エスコスプレーボトル(連続噴霧)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
翌日出荷
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-56ねじサイズR1/4"
1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
2,790税込3,069
1個
欠品中
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1エスコ品番EA991CN-450全長(mm)450質量(g)約95使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI危険物の類別非危険物
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用アズワン品番65-9319-57
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-54ねじサイズR1/4"
8- 12mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ8- 12mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
10,500税込11,550
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)560全長(mm)660質量(g)95引張強度(kN)4.7アズワン品番64-7902-07ケーブル径(Φmm)8~12
10桁 プログラム関数電卓 エスコ10桁 プログラム関数電卓エスコ
6,680税込7,348
1個
当日出荷
桁数10桁エスコ品番EA761GD-6B寸法(mm)83.5×164×15.9質量(g)95電源太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属)エコマーク認定認定機能180関数、最大680バイトのプログラム機能、化学公式23種内蔵、2・8・16進計算、論理演算、分数計算、複素数計算機能メモリー7エコマーク認定番号06135002
保冷剤 EA917Hシリーズ エスコ保冷剤 EA917Hシリーズエスコ
240税込264
1個
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
仕様●サイズ(mm):95×180×26(T)●重量(g):350●材質:水、吸水性樹脂、防腐剤アズワン品番65-9310-16
インパクトダブルソケット EA164VBシリーズ エスコインパクトダブルソケット EA164VBシリーズエスコ
6,400税込7,040特価
1個
当日出荷から翌日出荷
名札用ホルダー エスコ名札用ホルダーエスコ
1,020税込1,122
1パック(10枚)
翌日出荷
ソフトタイプ ヨコ型・チャックなし
[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズ エスコ[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズエスコ
8,970税込9,867
1本
翌日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光アズワン品番65-3889-44
ばね式はかり エスコばね式はかりエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-60
スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル) エスコスプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
アシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズ エスコアシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
自在フックレンチ(ピン型) エスコ自在フックレンチ(ピン型)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛 エスコ390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛エスコ
965税込1,062
1本
翌日出荷
通水型 壁面洗浄に やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 キャップを外すとホース取付口があります。 ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレンアズワン品番68-1864-36危険物の類別非危険物