カテゴリ

  • 測定用品(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 切削工具(14)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 研磨材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • BIGM(丸山製作所)(2,557)
  • PROST's(804)
  • CKD(389)
  • omron(オムロン)(379)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(276)
  • メディアカバーマーケット(271)
  • KITO(キトー)(249)
  • IDEC(和泉電気)(226)
  • コガネイ(224)
  • オカムラ(岡村製作所)(223)
  • 清水製作所[継手](213)
  • CEJN(セイン)(162)
  • カクダイ(153)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(153)
  • 長野計器(149)
  • ホンダ(148)
  • トリニティ(146)
  • ダイキン工業(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g003」の検索結果

250件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G3/4”xG3/4”分岐継手 エスコ

    G3/4”xG3/4”分岐継手

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    当日出荷
    材質真鍮使用圧力1.02MPa
  • G3/4xG1/2 両ナットユニオン エスコ

    G3/4xG1/2 両ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LF-64形状ユニオン
  • G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコ

    G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体水適合ホース内径(Φmm)19
  • G3/4xG3/4 両ナットユニオン エスコ

    G3/4xG3/4 両ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LF-66形状ユニオン
  • 13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個) エスコ

    13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-6適合電線径(Φmm)13~18
  • G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    ¥3,380税込¥3,718
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-6形状ステム
  • G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    ¥4,930税込¥5,423
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BR-6形状ステム
  • G3/4"x19mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製) エスコ

    G3/4"x19mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,470税込¥7,117
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BS-6形状ステム
  • G3/4”xW28-18T  クランク用アダプター(2個) エスコ

    G3/4”xW28-18T クランク用アダプター(2個)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BP-81
  • 14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-7適合電線径(Φmm)14.5~16.5
  • 8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-4適合電線径(Φmm)8.5~10.5
  • 6.5-8.5mm  /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    6.5-8.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-3適合電線径(Φmm)6.5~8.5
  • G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
    スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    エスコ品番EA140GH-13材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8ねじサイズG(PF)3/8”
  • G 3/4" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 3/4" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-6ソケットorプラグプラグ
  • G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-3ソケットorプラグプラグ
  • G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
  • G 3/4" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/4" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約47ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)30ねじ有効長(mm)13
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥525税込¥578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-155材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA141AV-156材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”
  • G 3/8"x100mm アクリルオイラー エスコ

    G 3/8"x100mm アクリルオイラー

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個(530mL)
    当日出荷
    エスコ品番EA991CV-34材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8
  • G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)11使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22耐熱温度(℃)130寸法AG3/8
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-6材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)3/4”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)20.5
  • G  3”  雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G 3” 雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462ED-30
  • G  3”  雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G 3” 雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462EC-30形状ホースステム
  • G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
  • G 3/4"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/4"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42寸法APF3/4
  • G 3/8"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/8"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31寸法APF3/8
  • G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-53材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”タケノコ径(Φmm)11
  • G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)29質量(g)約68ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
  • G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ エスコ

    G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-3
  • 3g つや消しウール エスコ

    3g つや消しウール

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    つや消しウール。
    エスコ品番EA934SB-16危険物の類別非危険物
  • G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ エスコ

    G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    ¥6,660税込¥7,326
    1個
    翌日出荷
    仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-23使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8周囲温度(℃)5~60
  • G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5寸法APF3/8
  • G 3/4” 雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G 3/4” 雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,650税込¥2,915
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462EC-6形状ホースステム
  • G 3/4” 雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G 3/4” 雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,710税込¥4,081
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462ED-6形状ホースステム
  • G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AT-56材質真鍮ねじ径G(PF)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5