カテゴリ

  • バッテリー・電装(10)
  • カー用品(9)
  • 農業機械(1)

「kwx-g003」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックカメラ接続コード アルパイン用 ENDYバックカメラ接続コード アルパイン用ENDY(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。
用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]。アルパインAVナビ側[6ピン]
カメラダイレクト接続ケーブル ALPINEカメラダイレクト接続ケーブルALPINE(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アルパイン製リアカメラダイレクト対応ナビと、ダイレクト接続カメラを接続する時に使用します。
バックカメラ接続コード トヨタ車用 ENDYバックカメラ接続コード トヨタ車用ENDY
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
リアカメラ変換ケーブル ALPINEリアカメラ変換ケーブルALPINE
999税込1,099
1個
7日以内出荷
HCE-C1000およびHCE-C1000-Wのカメラを車種専用ダイレクトケーブルを使用し接続する場合に使います。
ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用) ALPINEステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用)ALPINE(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
7,898税込8,688
1箱
6日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はメーカーオプションのパノラマビュー映像を、ピン端子(RCA)で出力するハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4,メス各2)、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)リアカメラ変換コネクタNAVC(ナビック)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
RCAオスコネクタをイクリプス用4Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、イクリプスのナビゲーションでお使いいただく際に使用タイプイクリプス用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)4P
リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)リアカメラ変換コネクタNAVC(ナビック)
1,998税込2,198
1本
12日以内出荷
RCAオスコネクタをパイオニア用5Pコネクタへ変換することができます
タイプパイオニア用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)5P
カメラ接続アダプター データシステムカメラ接続アダプターデータシステム
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
リアカメラ(汎用RCAタイプ) ALPINEリアカメラ(汎用RCAタイプ)ALPINE
13,880税込15,268
1個
当日出荷
RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用 Android接続MHLケーブル ALPINEビルトインUSB/HDMI接続ユニット用 Android接続MHLケーブルALPINE
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/MHL-Micro USB変換ケーブル/GALAXY用Micro USB 5-11ピン変換コネクタ セットです。
付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/MHL-Micro USB変換ケーブル/GALAXY用Micro USB 5-11ピン変換コネクタ
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1) ALPINEETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1)ALPINE
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
17cm 2ウェイ・セパレートスピーカー ALPINE17cm 2ウェイ・セパレートスピーカーALPINE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)リアカメラ変換コネクタNAVC(ナビック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
RCAオスコネクタをケンウッド用5Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、ケンウッドのナビゲーションでお使いいただく際に使用タイプケンウッド用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)8P
サイドビューカメラ ALPINEサイドビューカメラALPINE
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。 ※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。 ※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ※グレード・仕様により取付けできない場合があります。 ※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。 ※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。 ※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態サイドビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水保護等級IP67調整機能自動白調調整画角水平:82°、垂直:60.5°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
バックカメラアダプター Beat-SonicバックカメラアダプターBeat-Sonic(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
用途自動車用バックカメラアダプター
トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-20P ALPINEトヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-20PALPINE
999税込1,099
1個
7日以内出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
リアカメラ(アルパインナビ専用) ALPINEリアカメラ(アルパインナビ専用)ALPINE
11,980税込13,178
1個
当日出荷
アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
デジタルミラー ALPINEデジタルミラーALPINE
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> フルラミネーションディスプレイを採用。ガラス面の透過率と反射率が上がり色の再現性が向上しました。 ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラー交換タイプ電源電圧(V)12(定格14.4)保存温度(℃)-40~85記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG動作温度(℃)-20~60F値1.8対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上フレームレート27.5fps(フロント/リア)
LFガタユニット BIGM(丸山製作所)LFガタユニットBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
規格UBLF204J(NSK)図解NoMS410ENA-M フレーム1部品_No.8、MSC1-102DW 走行駆動部品 LFガタユニット_No.5、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 LFガタユニット_No.19、MS410ENA-K フレーム1部品_No.8、MS410RCA-K ドライブ部品_No.5、MSC1-102D 走行駆動部品_No.5、MSC1-62 走行駆動部品_No.5、MSC1-103DW 走行駆動部品 LFガタユニット_No.19、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.5