カテゴリ

  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ジョインテックス(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • サンハヤト(1)
  • タカギ(1)
  • 富士電機(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 大生工業(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • セイコー(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • ラスタバナナ(1)
  • セブンホーム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g006sh」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセットエスコ
32,000税込35,200
1セット
翌日出荷
右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gアズワン品番68-1873-61RoHS指令(10物質対応)対応
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
8日以内出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
研磨剤 100000特集