カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,418)
  • MAZDA(マツダ)(202)
  • スズキ(113)
  • 福井クラフト(50)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • イマオコーポレーション(36)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • TRUSCO(32)
  • KOA(28)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • ヤマニパッケージ(22)
  • サンエス(15)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • ノーブランド(13)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
  • RITCHEY(12)
  • (11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g0073」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • パテべら エスコ

    パテべら

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    4本組。UL規格は取得しておりません。
    用途パテ処理作業等にエスコ品番EA579AJ-1C材質ポリエチレン全長(mm)225(先幅が45mmのみ全長190)質量(g)【総質量】約73硬さ刃幅(mm)45・60・75・90先端厚さ(mm)1.5
  • 400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    400ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    309税込340特価
    1個
    当日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • カッターナイフ エスコ

    カッターナイフ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
  • 1/2 x 9/16 両口スパナ エスコ

    1/2 x 9/16 両口スパナ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)全長(mm)190エスコ品番EA615KB-5質量(g)73寸法a(mm)5.3寸法b1(mm)30寸法b2(mm)32商品構成単品
  • 650-1100mm/400mm幅用 コンベアー支持脚 エスコ

    650-1100mm/400mm幅用 コンベアー支持脚

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    ローラー幅(mm)400エスコ品番EA985G-73材質スチール高さ(mm)【ローラー上面】650~1100
  • 6 x186mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    6 x186mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    330税込363
    1本
    翌日出荷
    色の違いによってサイズの選別が容易です
    寸法(mm)6質量(g)73軸長(mm)186
  • 17mm[EA164EH,FH用] [HEX]ビット エスコ

    17mm[EA164EH,FH用] [HEX]ビット

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40質量(g)73対辺(mm)17
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • Φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製) エスコ

    Φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-5材質黄銅質量(g)73仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)22最大適合板厚(mm)10.5
  • 1/2"DR/T30x70mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    1/2"DR/T30x70mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)70サイズT30質量(g)73軸長(mm)37差込角(inch)1/2"
  • # 2x100mm [+]ドライバー エスコ

    # 2x100mm [+]ドライバー

    エスコ
    1,620税込1,782
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0全長(mm)205質量(g)73適合ねじM3-5商品構成単品
  • 16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    8,450税込9,295
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)73適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
  • 15 mm 片目片口スパナ エスコ

    15 mm 片目片口スパナ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)15全長(mm)170エスコ品番EA614ST-15質量(g)73寸法d(mm)21.9寸法b(mm)35寸法A1(mm)5.3寸法A2(mm)8.5
  • # 30・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 30・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    715税込787
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)73適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
  • ダストプラグ[ステンレス] エスコ

    ダストプラグ[ステンレス]

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS316)形状プラグ使用温度範囲(℃)-40℃~95最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)
  • 3/4"  溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ

    3/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約73ツバ径(Φmm)56呼び20(3/4)寸法F(mm)30肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)23.0最高使用圧力(kPa)20
  • 8.0x 61mm ピン止リングキャッチ エスコ

    8.0x 61mm ピン止リングキャッチ

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JH-8材質ステンレス(SUS304)質量(g)73種類リングキャッチ寸法L(mm)61使用荷重(kg)350寸法S(mm)10.5寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5表面処理鏡面研磨仕上寸法B2(mm)15寸法B1(mm)17
  • 8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-8質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)8
  • M10x50mm/Φ61mm 雄ねじノブ エスコ

    M10x50mm/Φ61mm 雄ねじノブ

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-145A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)73種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUM22L
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ

    エスコ
    3,080税込3,388
    1セット(10個)
    翌日出荷
    。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ

    エスコ
    3,450税込3,795
    1セット(10個)
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 内ねじ掃除口 エスコ

    内ねじ掃除口

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    フタはネジ止め式。パッキン付き。
    用途鉄管用材質黄銅
  • 丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ エスコ

    丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ

    エスコ
    6,170税込6,787
    1本
    翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
    仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    7,740税込8,514
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 内ねじ防虫目皿 エスコ

    内ねじ防虫目皿

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    アミはネジ止め式。
    材質(本体)黄銅線径(Φmm)0.4(16メッシュ)材質(網)SUS304
  • [単3x8本] センサーカメラ エスコ

    [単3x8本] センサーカメラ

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
    仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54
  • Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ エスコ

    Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
  • エプロン(作業用) EA355BCシリーズ エスコ

    エプロン(作業用) EA355BCシリーズ

    エスコ
    1,900税込2,090
    1枚
    翌日出荷
    食品衛生法適合の合成皮革を使用したエプロンです。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した異物混入対策に特化してエプロンです。無縫製ですので縫製糸の脱落はゼロ化されており、カット端面もヒートカットによりホツレ止めされている為、極めて防塵性の高いエプロンとなっております。
  • AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコ

    AC100V LEDセンサーライト 1灯

    エスコ
    13,200税込14,520
    1台
    翌日出荷
    明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
    仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • フロアーモップ 青 EA928DEシリーズ エスコ

    フロアーモップ 青 EA928DEシリーズ

    エスコ
    9,800税込10,780
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    薄型アルミプレート採用の低重心設計 重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。ハンドルロック機構 ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。モップは別売りです。特許登録済
    繰り返し・詰め替え対応
  • タンク付エアーポンプ エスコ

    タンク付エアーポンプ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
    仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
  • LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ エスコ

    LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
    エコロジー商品省エネ
  • リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ

    リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
    仕様●銅管外径:12mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):177●六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●ロックナット六角対辺(mm):23●(約)全長(mm):73●材質:C3604BD●両口ロックナット付
  • 100mm/ 650W ディスクグラインダー エスコ

    100mm/ 650W ディスクグラインダー

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁