カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • MAZDA(マツダ)(109)
  • ホンダ(91)
  • トヨタ(59)
  • スズキ(34)
  • 福井クラフト(34)
  • SMC(32)
  • TRUSCO(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • KITZ(キッツ)(22)
  • イマオコーポレーション(21)
  • ササガワ(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • ブリストワ(16)
  • コクヨ(15)
  • ノーブランド(15)
  • イシハシ精工(13)
  • タカ印(ササガワ)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g0081」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25mmx10m 蓄光テープ エスコ

    25mmx10m 蓄光テープ

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    当日出荷
    約10時間の長い蓄光時間タイプです
    材質蓄光PET幅(mm)25厚さ(mm)0.25色夜光塗料色質量(g)130テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1個
    当日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 1/2インチ 雌フレアー継手 エスコ

    1/2インチ 雌フレアー継手

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA410W-4材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)45質量(g)81六角対辺(mm)15/16”最高使用圧力(MPa)4.8入数1個
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • -40~125℃ 配管表面温度プローブ エスコ

    -40~125℃ 配管表面温度プローブ

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1組(2個)
    翌日出荷
    高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
    仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m
  • 340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白) エスコ

    340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白)

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌日出荷
    肌にやさしい無漂白タオル生地使用。
    エスコ品番EA929HB-16種別フェイスタオル質量(g)81混率(%)綿100寸法(cm)34×86
  • LED信号灯(FAX着信表示用) エスコ

    LED信号灯(FAX着信表示用)

    エスコ
    ¥7,060税込¥7,766
    1個
    翌日出荷
    屋内専用 FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。 取付け簡単、コンパクト設計です。 センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。 離れた場所や騒音のある場所での受信確認に
    仕様●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6W
  • エプロン(作業用) EA355BCシリーズ エスコ

    エプロン(作業用) EA355BCシリーズ

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1枚
    翌日出荷
    食品衛生法適合の合成皮革を使用したエプロンです。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した異物混入対策に特化してエプロンです。無縫製ですので縫製糸の脱落はゼロ化されており、カット端面もヒートカットによりホツレ止めされている為、極めて防塵性の高いエプロンとなっております。
  • M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638RX-4材質ステンレス質量(g)約81
  • ツーリングホルダー (HSK-63用) エスコ

    ツーリングホルダー (HSK-63用)

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1組(6個)
    翌日出荷
    入数:6個。マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです。EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
    適合シャンク:HSK63材質樹脂寸法(mm)84×137×49 (H)質量(g)81
  • 1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1550適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
  • 1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ

    1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,310税込¥4,741
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6
  • 8.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ

    8.0x150mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)81ハンドル径(Φmm)10先端径(Φmm)8
  • 0.025x150mm [アルミニューム]シム エスコ

    0.025x150mm [アルミニューム]シム

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440EG-0.0A材質アルミニウム厚さ(mm)0.025質量(g)81寸法150mm×2.5m許容差±5%
  • 13.0x2.0x200mm [-]ビット エスコ

    13.0x2.0x200mm [-]ビット

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1本
    翌日出荷
    質量(g)81適合ねじM8
  • 13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)13(先端)全長(mm)190質量(g)81適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442A-45材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
  • R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-2材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約81使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)11最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)46.5ねじサイズR1/4”エア流量(L/min)1375
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1セット(10個)
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1セット(10個)
    翌日出荷
    。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • [S] 手袋 薄手・ナイロン/12双 エスコ

    [S] 手袋 薄手・ナイロン/12双

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1パック(12双)
    翌日出荷
    弱電、家電組立、細かい作業向き。通気性に優れ、細かい作業に最適です。薄手のナイロンを使用した左右兼用のマチ付き手袋です。
    仕様●サイズ:S●全長(mm):215●掌周り(mm):172●中指長さ(mm):81●厚み:0.7mm●材質:ナイロン●ステッチカラー:グリーン●入数:12双●重量(g):10
  • AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコ

    AC100V LEDセンサーライト 1灯

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1台
    翌日出荷
    明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
    仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    ¥66,000税込¥72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • [EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ

    [EA864CD-641用] 増設用カメラ

    エスコ
    ¥29,600税込¥32,560
    1個
    翌日出荷
    仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
  • 遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ エスコ

    遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1個
    翌々日出荷
    遮光性に優れています。
  • 185-720mmケーブルフック棒 エスコ

    185-720mmケーブルフック棒

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス