カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • TRUSCO(29)
  • ホンダ(22)
  • KITZ(キッツ)(19)
  • イマオコーポレーション(18)
  • omron(オムロン)(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • コクヨ(15)
  • ササガワ(15)
  • イシハシ精工(13)
  • タカ印(ササガワ)(13)
  • イシグロ(11)
  • MSソリューションズ(11)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
  • 岩田製作所(9)
  • KTC(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • PISCO(ピスコ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g0081」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2インチ 雌フレアー継手 エスコ1/2インチ 雌フレアー継手エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-4材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)45質量(g)81六角対辺(mm)15/16”最高使用圧力(MPa)4.8入数1個
185-720mmケーブルフック棒 エスコ185-720mmケーブルフック棒エスコ
4,100税込4,510
1個
8日以内出荷
材質ステンレス
M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) エスコM8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA638RX-4質量(g)約81
340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白) エスコ340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
肌にやさしい無漂白タオル生地使用。
種別フェイスタオルエスコ品番EA929HB-16質量(g)81混率(%)綿100寸法(cm)34×86
R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコR1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/4”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-2質量(g)約81使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)11寸法l(mm)46.5エア流量(L/min)1375
NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
4,290税込4,719
1袋(2個)
翌日出荷
材質真鍮製エスコ品番EA442A-45形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
0.025x150mm [アルミニューム]シム エスコ0.025x150mm [アルミニューム]シムエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.025材質アルミニウムエスコ品番EA440EG-0.0A質量(g)81寸法150mm×2.5m許容差±5%