カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • 測定用品(20)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 切削工具(9)
  • テープ(7)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • BIGM(丸山製作所)(1,348)
  • SMC(778)
  • MAZDA(マツダ)(716)
  • メディアカバーマーケット(710)
  • ニッサン(264)
  • TRUSCO(202)
  • KITO(キトー)(184)
  • RS PRO(169)
  • イマオコーポレーション(153)
  • omron(オムロン)(137)
  • CKD(137)
  • コガネイ(121)
  • ニッセイ(112)
  • リスパック(108)
  • スズキ(107)
  • 三木プーリ(103)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(89)
  • IKO(日本トムソン)(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g015」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコ

    リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
  • 8x15x15mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    8x15x15mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)5外径(Φmm)15適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
    用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定にエスコ品番EA305MD-6長さ(mm)203乳白色直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
    用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着にエスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 5x15x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    5x15x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    315税込347
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)5厚さ(mm)6外径(Φmm)15適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
    用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着にエスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 9x15x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    9x15x 4mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    400税込440
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)9厚さ(mm)4外径(Φmm)15適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
    用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着にエスコ品番EA305MD-4長さ(mm)203白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ(1件のレビュー)
    385税込424
    1枚
    当日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    315税込347
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 15x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)6外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 15x30x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x30x 4mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    335税込369
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • G 3/8"/100mm/0- 15KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0- 15KPa 微圧計

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~15精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-15ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • G 3/8"/ 75mm/0- 15KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 15KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~15精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-15ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • T型ロング六角レンチ エスコ

    T型ロング六角レンチ

    エスコ(21件のレビュー)
    715税込787
    1個
    当日出荷
    焼入れ鋼。ビニールグリップ付
    形状T型全長(mm)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
  • モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ

    モビロンバンド(洗浄タイプ)

    エスコ
    460税込506
    1箱(10本)ほか
    翌日出荷
    伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
  • 油砥石 エスコ

    油砥石

    エスコ(2件のレビュー)
    4,780税込5,258
    1個
    当日出荷
    大型の砥石で長く使えます。
    用途機械周りの研磨に寸法(mm)150×50×25
  • コーナーガード(屋内外兼用) エスコ

    コーナーガード(屋内外兼用)

    エスコ
    379税込417
    1袋(2個)
    当日出荷
    付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
  • G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • ワイヤークリップ エスコ

    ワイヤークリップ

    エスコ
    245税込270
    1個(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
  • 浴そう洗いスポンジ エスコ

    浴そう洗いスポンジ

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンフォーム製。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。
    寸法(mm)160×80×45質量(g)15タイプ三層繰り返し・詰め替え対応
  • 天然ゴムコーティング手袋 エスコ

    天然ゴムコーティング手袋

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    15ゲージ。ぴったりフィット、指先の作業が快適に。フィット感と通気性の良いナイロン手袋に発泡天然ゴムを使用してグリップ感を高めています。ハイゲージ(15G)で編目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み、細やかな作業にも適しています。手の平部の発泡加工により通気性が良く、やわらかい手袋です。摩擦など耐久性に優れています。紫外線を通しにくく、日焼けを防止します。繊維ホコリが出にくい手袋です。低温でも柔らかさを保ちます。天然ゴムは環境にやさしい素材です。
    用途・運送業、倉庫業、荷役作業等に・ダンボールの取扱に・土木、建築、農作業等に・家庭作業、園芸、DIYにエスコ品番EA354AB-10入数(双)1機能通気性・フィット感中指長(cm)8材質(すべり止め)【手の平】天然ゴムコーティングコーティング天然ゴム手のひらまわり(cm)18
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • 100ml PET容器 エスコ

    100ml PET容器

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-101材質PET容量(mL)100質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
  • 開梱用カッター替刃(10枚) エスコ

    開梱用カッター替刃(10枚)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    EA589CW-10,CT-15用替刃
    エスコ品番EA589CW-12適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール
  • パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ エスコ

    パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ

    エスコ
    3,470税込3,817
    1箱(15個)
    翌日出荷
    。注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。
    仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプ
  • 45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ

    45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1台
    翌日出荷
    「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
  • 浴槽洗いスポンジ(10個) エスコ

    浴槽洗いスポンジ(10個)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1袋(10個)
    当日出荷
    両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。自立するので立てて乾燥できます。
    仕様三層構造材質ポリウレタンフォーム質量(g)15耐熱温度(℃)80サイズ(mm)160×80×45繰り返し・詰め替え対応
  • セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ

    セロテープ[R] EA765MAシリーズ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
    仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
  • 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ

    1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入

    エスコ
    10,900税込11,990
    1組(2本)
    当日出荷
    フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
    仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
  • コードクリップ(粘着付) エスコ

    コードクリップ(粘着付)

    エスコ
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
  • 吊り下げ型ミラー 飛散防止 EA724YGシリーズ エスコ

    吊り下げ型ミラー 飛散防止 EA724YGシリーズ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1枚
    翌日出荷
    平面、室内用、地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。
  • G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
  • フレキ管用 防水パッキンセット エスコ

    フレキ管用 防水パッキンセット

    エスコ
    2,600税込2,860
    1袋
    当日出荷
    ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
  • 1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
    仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • 21x20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    21x20mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4
  • DC24V/10W 自動車用サイドターン電球 エスコ

    DC24V/10W 自動車用サイドターン電球

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    サイドターン用 UN部品認証取得品
    仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm