カテゴリ
- 機構部品(5)
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「568-205」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥38税込¥421個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
ノーブランド¥159税込¥1751個4日以内出荷Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D。合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
組ひもディスク
ハマナカ¥769税込¥8461個3日以内出荷たのしく、速く、かんたん!世界に誇る日本の伝統文化「組ひも」が楽しく、速く、カンタンにつくれます。和風、アンデス風の紋様に、又「丸ひも」から「平ひも」までつくれます。手にやさしく、美しく!やわらか樹脂(ポリエチレン発泡)使用ですから、手を痛めず美しい模様のひもがつくれます。だれでも、きれいに!糸の止め位置(スリット)が番号順に表示されていますので、お子様からシルバーの方までわかりやすく、きれいにつくれます。付属品練習用手芸糸、取扱説明書材質ポリエチレン発泡直径(Φcm)15厚さ(cm)1
水やりセット(14ヵ所用)
カクダイ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できますセット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
圧着キット
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥44,980税込¥49,4781セット7日以内出荷CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC(2022年10月現在)。熱収縮端子キット及び圧着ペンチ。HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130℃仕様●入数:1キット●種類:熱収縮端子及びスプライス●キット内容:225種類の熱収縮端子、圧着工具●コンタクト材質:銅●コード番号:815-6710アズワン品番65-7786-32