カテゴリ
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(46)
- MAZDA(マツダ)(28)
- エスアンドエスサイクル(11)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- SUGICO(スギコ)(6)
- トヨタ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 中央化学(2)
- カゴメ(2)
- KSフィルター(2)
- あみのエーワン(2)
- アサダ(1)
- エレコム(1)
- コノエ(1)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
「g0170-a」の検索結果
特価

ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース