カテゴリ

  • 作業工具(33)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • SMC(581)
  • NORGREN(150)
  • MAZDA(マツダ)(149)
  • TRUSCO(129)
  • Qlight(103)
  • オーハウス(97)
  • 福井クラフト(61)
  • イマオコーポレーション(53)
  • CKD(45)
  • 日東工業(45)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(43)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • omron(オムロン)(37)
  • 島津製作所(36)
  • TAKIGEN(タキゲン)(31)
  • トヨタ(30)
  • SHIMANO(シマノ)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g0220」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 220g/ 330mm 点検ハンマー(落下防止コード付 エスコ

    220g/ 330mm 点検ハンマー(落下防止コード付

    エスコ
    4,740税込5,214
    1本
    翌日出荷
    材質炭素工具鋼寸法(mm)頭全長:73、頭幅:26、全長:330全質量(g)220
  • 防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ エスコ

    防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ

    エスコ
    81,100税込89,210
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
  • ウエストポーチ エスコ

    ウエストポーチ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
  • ベルトレンチ エスコ

    ベルトレンチ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1本
    翌々日出荷
    ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます
    全長(mm)ボディ:205質量(g)220ベルト長さ(mm)600能力(mm)Φ20~160
  • 22mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ

    22mm 打撃めがねレンチ(ベント)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)140質量(g)220
  • ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコ

    ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ

    エスコ
    3,400税込3,740
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • シューズカバー取付器 エスコ

    シューズカバー取付器

    エスコ
    11,000税込12,100
    1セット
    翌日出荷
    手を使わずにカバーが足に装着できます。 最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。
    仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460
  • ディバイダー(固定ねじ付) エスコ

    ディバイダー(固定ねじ付)

    エスコ
    3,240税込3,564
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ

    25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1丁
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)165質量(g)220開口幅(mm)最大25
  • ドアストッパー(亜鉛ダイカスト・マグネット式) エスコ

    ドアストッパー(亜鉛ダイカスト・マグネット式)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷
    強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
    付属品取付ビスエスコ品番EA951FA-40種別マグネット式材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6シルバー質量(g)220タイプキャッチタイプ仕上二ケルメッキ
  • 絶縁プラスチックプライヤーセット エスコ

    絶縁プラスチックプライヤーセット

    エスコ
    8,530税込9,383
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。
    材質プラスチック(強化グラスファイバー)耐電圧(V)1000
  • 燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) エスコ

    燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
    エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
  • アイボルト (細目/SS400) エスコ

    アイボルト (細目/SS400)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌々日出荷
    垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
    材質スチール(SS400)表面処理生地
  • 6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒) エスコ

    6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-82材質プラスチックトラ質量(g)220長さ(m)2線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
  • ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコ

    ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ エスコ

    直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
    仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式
  • ペーパーロック[マグネット付] エスコ

    ペーパーロック[マグネット付]

    エスコ
    3,590税込3,949
    1本
    翌日出荷
    両面テープ付。隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。付属の両面テープを使えばマグネットが使えない壁面でも使用可能です。
    材質アルミ質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×16×31綴じ枚数5枚繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドタオル エスコ

    ハンドタオル

    エスコ
    170税込187
    1パック(1パック)ほか
    翌日出荷
    段ボール古紙を配合した、ナチュラルな色・風合いの再生紙ペーパータオル。濡れても破れにくい丈夫な紙質。手になじみやすい、やわらかな質感。
    材質再生紙(段ボール古紙配合)枚数200枚
  • HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ エスコ

    HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
  • 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ

    1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
    仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70火炎形状強力集中炎ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
  • [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ

    [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
  • ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • 220x110x305mm 溶接面 手持ち エスコ

    220x110x305mm 溶接面 手持ち

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
    仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶
  • Φ20x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコ

    Φ20x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)

    エスコ
    550税込605
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FN-220G
  • ノートパソコンスタンド エスコ

    ノートパソコンスタンド

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:E-2311●サイズ(W×D×H)mm:収納時/281×60×18●重量(g):220●材質:ABS●付属品:専用ケース●対応製品:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット●約220gの軽量で持ち運びも便利●接地面と底面に滑り止めゴム装備
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本
    翌日出荷
    。高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
    仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:5R-2310W●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):500●重量(g):220g●入数:1本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm
  • ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ エスコ

    ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ

    エスコ
    2,340税込2,574
    1本
    翌日出荷
    ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
    仕様●呼び(mm):200●全長(mm):200●厚み(mm):13.2●最大口幅(mm):30●重量(g):220●目盛表示:0~30mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
  • フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ エスコ

    フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ

    エスコ
    5,830税込6,413
    1本
    翌日出荷
    注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
    仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼危険物の類別非危険物
  • モンキーレンチ EA530SEシリーズ エスコ

    モンキーレンチ EA530SEシリーズ

    エスコ
    2,650税込2,915
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • パーテーション用ハンガー EA928CXシリーズ エスコ

    パーテーション用ハンガー EA928CXシリーズ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    折り畳めるのでドアの開閉のジャマになりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
    仕様●サイズ(mm):約20×70~205×20(H)●耐荷重:約6kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●重量(g):220●使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー●洗濯物の室内干しに便利!
  • [ステンレス製]三角コーナー水切り エスコ

    [ステンレス製]三角コーナー水切り

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    18-0(抗菌ステンレス鋼)。
    寸法(mm)200×145×100質量(g)220
  • ビードホルダー(アルミ製) エスコ

    ビードホルダー(アルミ製)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
    材質アルミニウム質量(g)220本体長さ(mm)135
  • 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ

    長さ測定器(フリー/一輪)

    エスコ
    9,470税込10,417
    1個
    翌日出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
  • 32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製) エスコ

    32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)

    エスコ
    98,000税込107,800
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)220最大開口(mm)32呼び長さ(mm)250
  • フレア-リングツール用クランプバー エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)