カテゴリ
- 作業工具(8)
- 物流用品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 機構部品(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(122)
- Qlight(103)
- オーハウス(48)
- 日東工業(45)
- CKD(43)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- イマオコーポレーション(37)
- omron(オムロン)(36)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- ナカバヤシ(27)
- リゲッタ(25)
- THK(24)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](23)
- A&D(エー・アンド・デイ)(22)
- IDEC(和泉電気)(20)
- ブラストン(20)
- ブランドをもっと見る
「g0220」の検索結果

ドアストッパー(亜鉛ダイカスト・マグネット式)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個当日出荷強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。付属品取付ビスエスコ品番EA951FA-40種別マグネット式材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6色シルバー質量(g)220タイプキャッチタイプ仕上二ケルメッキ
燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物![ペーパーロック[マグネット付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70479275-251023-02.jpg)
ペーパーロック[マグネット付]
エスコ¥3,590税込¥3,9491本翌日出荷両面テープ付。隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。付属の両面テープを使えばマグネットが使えない壁面でも使用可能です。材質アルミ質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×16×31綴じ枚数5枚繰り返し・詰め替え対応
6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA980A-82材質プラスチック色トラ質量(g)220長さ(m)2線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70火炎形状強力集中炎ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20![[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077624-180226-02.jpg)
[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
フレア-リングツール用クランプバー
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
呼36x1000mm Tスロットカバー
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-36材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)220適合T溝幅(mm)36
200mm はさみ・剪定
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷グリップを握るだけでストッパーが解除される安全ワンタッチストッパーを採用。エスコ品番EA540BC-15A質量(g)220材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)全長×刃長(mm)200×54
215x160x 90mm 腰 袋
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷マチ部分補強済み。エスコ品番EA925AR-32材質ポリエステル質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×215
215x160x 90mm 腰 袋
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷マチ部分補強済み。エスコ品番EA925AR-31材質ポリエステル質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×215
(+)衝撃吸収ハイパービット
エスコ¥2,280~税込¥2,508~1本(10本)翌日出荷マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。サビに強いメッキ仕上げ。材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
LL/320mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。エスコ品番EA354GE-13質量(g)220
6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA980A-81材質プラスチック色黄質量(g)220長さ(m)2線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用蛍光黄)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA980A-83材質プラスチック色蛍光黄質量(g)220長さ(m)2線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
22 mm 片目片口スパナ
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷エスコ品番EA614ST-22全長(mm)260質量(g)220対辺(mm)22寸法d(mm)31.8寸法b(mm)49寸法A1(mm)7.3寸法A2(mm)13
48mm パドロック(防滴型)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。エスコ品番EA983SD-32材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック幅(mm)48質量(g)約220ロックキー式ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)16ツル長(mm)28![27x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560952-180824-02.jpg)
27x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LM-27材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44質量(g)220対辺(mm)27差込角(inch)1/2
1インチ x25mm 雄ネジステム
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-88材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)220内径(Φmm)20対辺(mm)36有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)80
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
エスコ¥2,950~税込¥3,245~1本翌日出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-1材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)220材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)17×2全高(mm)78ベアリングプレーンベアリングストッパー無し偏心(mm)26
1/2sqx15mm ディープインパクトソケット
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-15全長(mm)80質量(g)220寸法L(mm)80対辺(mm)15外径(Φmm)23.2寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
バロメックス気圧計(温度計付)
エスコ¥39,800税込¥43,7801個翌日出荷測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33![[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271996-251023-02.jpg)
[電波]置時計
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。材質風防:プラスチック質量(g)220電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
エスコ¥13,200~税込¥14,520~1個翌日出荷ローラーベアリング。材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷エスコ品番EA982BA-28A質量(g)約220(2本)ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)90長さ(cm)【バックル】約5材質(ベルト)ポリエステル
防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個12日以内出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-122材質ステンレス(SUS304)質量(g)220長さ(m)1線径(Φmm)1外径(Φmm)12







![ペーパーロック[マグネット付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70479275-251023-02.jpg)


![[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077624-180226-02.jpg)

![[ステンレス製]三角コーナー水切り エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48143079-231025-02.jpg)












![27x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560952-180824-02.jpg)





![[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271996-251023-02.jpg)