カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(472)
  • TRUSCO(86)
  • 水本機械製作所(50)
  • イマオコーポレーション(46)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(44)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • ニッタ(30)
  • ミニター(29)
  • ヤマニパッケージ(28)
  • 岩田製作所(21)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • ANEX(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • 三桂製作所(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • コクヨ(16)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • NSK(ナカニシ)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g029」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,910税込2,101
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
22-29mm ホースクランプ エスコ22-29mm ホースクランプエスコ
715税込787
1個
当日出荷
エスコ品番EA463G-29
3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
125mm はさみ・クラフト(チタン合金製) エスコ125mm はさみ・クラフト(チタン合金製)エスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)125刃長(mm)55エスコ品番EA540LA-1材質チタン合金質量(g)29刃形ストレート刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)エスコ(2件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に特性耐切創エスコ品番EA355KB-18A全長(mm)450質量(g)29混率(%)ケブラー100関連資料仕様(0.06MB)
650g/Φ29x390mm ネイルハンマー エスコ650g/Φ29x390mm ネイルハンマーエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WN-3
[EA365HA-10用]ノズル エスコ[EA365HA-10用]ノズルエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)65質量(g)29危険物の類別非危険物
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
3,660税込4,026
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-34全長(mm)39質量(g)約29六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
ゴーグル(クリアー) エスコゴーグル(クリアー)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800EA-5寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70質量(g)29レンズ色クリアー材質(フレーム)プラスチックストラップ幅(mm)16
スタンプ(ビジネス用) エスコスタンプ(ビジネス用)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。再生ABS。丸枠付。
質量(g)29印面サイズ(mm)16インク
83x140mm ライトクリーニングたわし エスコ83x140mm ライトクリーニングたわしエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
細目 研磨材を含まないスポンジたわしです。 キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。
材質ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタンピンクエスコ品番EA928AS-26寸法(mm)83×140×38質量(g)29適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
3,260税込3,586
1本
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
Φ16 x 20mm 強力マグネット エスコΦ16 x 20mm 強力マグネットエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-25材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×20質量(g)29使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])125[12.5]