カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 作業工具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- マスク(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(472)
- MAZDA(マツダ)(403)
- スズキ(137)
- TRUSCO(89)
- イマオコーポレーション(62)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
- 水本機械製作所(53)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(44)
- PISCO(ピスコ)(41)
- ヤマニパッケージ(30)
- ミニター(29)
- ニッタ(29)
- SMC(25)
- 岩田製作所(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- 福井クラフト(19)
- ANEX(18)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g029」の検索結果

650g/Φ29x390mm ネイルハンマー
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷エスコ品番EA575WN-3全長(mm)390種類ネイルハンマー頭径(Φmm)29材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)
エスコ(2件のレビュー)¥980税込¥1,0781個当日出荷ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。用途ガラス・金属・食品加工にエスコ品番EA355KB-18A全長(mm)450質量(g)29混率(%)ケブラー100特性耐切創
3/4" ミキシングバルブ
エスコ¥31,600税込¥34,7601個欠品中バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
125mm はさみ・クラフト(チタン合金製)
エスコ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。エスコ品番EA540LA-1材質チタン合金全長(mm)125質量(g)29刃長(mm)55刃形ストレート刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
スタンプ(ビジネス用)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。再生ABS。丸枠付。質量(g)29印面サイズ(mm)16インク赤![[EA520DB-1用] グリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141284-240604-02.jpg)
[EA520DB-1用] グリップ
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421個翌日出荷[EA520DB-1用]グリップ仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
排水トラップ用止水プレート (リング付き)
エスコ¥785税込¥8641個(1個)翌日出荷フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV質量(g)29サイズ(mm)Φ82
G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷エスコ品番EA141CG-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約29ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥665税込¥7321箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプ![[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809929-210511-02.jpg)
[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷用途すべり止め材質ゴム・プラスチック寸法(mm)ゴムキャップ:40×40、アウター:30×8色ブラック質量(g)29
8mm コンビネーションレンチ
エスコ¥2,310税込¥2,5411本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)8全長(mm)115質量(g)29
83x140mm ライトクリーニングたわし
エスコ¥405税込¥4461個翌日出荷細目 研磨材を含まないスポンジたわしです。 キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。エスコ品番EA928AS-26材質ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタン寸法(mm)83×140×38色ピンク質量(g)29適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
Φ16 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-25材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×20質量(g)29使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])125[12.5]特性強力
5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷材質SUS316幅(mm)約22全長(mm)約50高さ(mm)約17質量(g)約29仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)5ねじサイズM5
ゴーグル(クリアー)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。エスコ品番EA800EA-5寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70質量(g)29レンズ色クリアー機能99%UVカット材質(フレーム)プラスチックストラップ幅(mm)16材質(レンズ)ポリカーボネート





![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)








![[白] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736797-250806-02.jpg)



![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)



![[EA520DB-1用] グリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141284-240604-02.jpg)

![[+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55263034-240509-02.jpg)

![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)




![[EA365HA-10用]ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079176-260615-02.jpg)
![[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809929-210511-02.jpg)





![# 0x 60mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546948-210428-02.jpg)


![8.0x125mm [-]オフセットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545898-210428-02.jpg)