カテゴリ
- 作業工具(12)
- 物流用品(5)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- MAZDA(マツダ)(229)
- SMC(166)
- トヨタ(87)
- TRUSCO(72)
- イマオコーポレーション(68)
- ホンダ(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- NTN(エヌティーエヌ)(43)
- ニッサン(43)
- 福井クラフト(40)
- 水本機械製作所(37)
- PISCO(ピスコ)(37)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
- NSK(日本精工)(29)
- 光(29)
- フレーバーライフ(25)
- 岩田製作所(22)
- ブランドをもっと見る
「g037」の検索結果
特価

コーナーガード(屋内外兼用)
エスコ¥379税込¥4171袋(2個)当日出荷付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
ステンレス板(粘着付)
エスコ¥595税込¥6551個当日出荷熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。用途鏡の代替、水周りなど。エスコ品番EA441WA-30質量(g)37比重7.7溶融点(℃)1427~1510
Φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。エスコ品番EA928AJ-303材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×30×50質量(g)37耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)シートサイズ(mm)70×90掛数(本)1取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)15~32
18x100mm アクリルキーホルダー(ゴールド)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA956V-82材質本体:アクリル、鎖:アルミ全長(mm)190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60色ゴールド質量(g)37線径(Φmm)【D環】3、【リング】3、【鎖】約2本体寸法(mm)18×18×100リング内径(Φmm)13
3/4" ミキシングバルブ
エスコ¥31,600税込¥34,7601個当日出荷バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
18x100mm アクリルキーホルダー(クリアー)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA956V-81材質本体:アクリル、鎖:アルミ全長(mm)190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60色クリアー質量(g)37線径(Φmm)【D環】3、【リング】3、【鎖】約2本体寸法(mm)18×18×100リング内径(Φmm)13
205x45mm 温度計
エスコ¥405税込¥4461個当日出荷エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205測定範囲(℃)-30/+50設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計![[L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661564-170413-02.jpg)
[L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
エスコ¥3,640税込¥4,0041袋(10双)当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-38質量(g)37機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
5m 延長ケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
6x 67mm ステンレス製 カラビナ
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA638JG-3材質(本体)ステンレス質量(g)37種類カラビナ寸法L(mm)66使用荷重(kg)80寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)19
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプ
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプ
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ
エスコ¥2,160税込¥2,3761本翌日出荷スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):5.5●全長(mm):105●重量(g):37●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●15°タイプ●12ポイント
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ
エスコ¥2,160税込¥2,3761本翌日出荷。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):6●全長(mm):105●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):37●15°タイプ●12ポイント
カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。用途酸素用仕様●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじ![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥1,690~税込¥1,859~1個ほか翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
ハーフユニオン (NPT-Flare)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。材質真鍮質量(g)37対辺(mm)17.4ねじオスねじ(フレアー):3/8”、メスねじ(NPT):1/4”耐圧力性700psi![[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508575-220411-02.jpg)
[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー
エスコ¥16,100税込¥17,7101本翌日出荷EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型
TORXビットソケットセット
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。外径(Φmm)16差込角(inch)1/4
8x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,090税込¥1,1991本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)8(先端)全長(mm)170質量(g)37適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥7,040税込¥7,7441本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)37適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
3/8"DRx7/16" スプラインソケット
エスコ¥6,620税込¥7,2821個翌日出荷仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):16質量(g)37全長L(mm)28差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11寸法t2(mm)14.5外径d2(Φmm)17.3対辺(inch)7/16
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥6,180税込¥6,7981本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物














![[L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661564-170413-02.jpg)



![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)







![1/2"DR/T[TORX]ビットソケットセット EA618RSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05055070-241204-02.jpg)





![[パイプラック用] 2方向プラスチックジョイント(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809807-210511-02.jpg)
![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)

![[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508575-220411-02.jpg)