カテゴリ
- 作業工具(57)
- 測定用品(36)
- 機構部品(31)
- 物流用品(25)
- 切削工具(19)
- 事務用品(17)
- 研磨材(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 安全保護具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業服(8)
- 保管用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 学童・教育用品(5)
- 梱包用品(4)
- 厨房用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 電気材料(4)
- テープ(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(46)
- SMC(2,959)
- MAZDA(マツダ)(643)
- BIGM(丸山製作所)(635)
- スバル(400)
- ナリカ(274)
- TRUSCO(273)
- Festo(235)
- イマオコーポレーション(186)
- RS PRO(182)
- KITO(キトー)(174)
- トヨタ(173)
- コガネイ(156)
- スズキ(136)
- ホンダ(133)
- StarTech.com(119)
- ニッセイ(110)
- CKD(99)
- 福井クラフト(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(1)
「g040」の検索結果

1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン)
エスコ¥19,900税込¥21,8901本翌日出荷板金加工、自動車修理作業に最適です。材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)全長(mm)330頭径(Φmm)40交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。全質量(g)1150
620g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード)
エスコ¥7,550税込¥8,3051個翌日出荷エスコ品番EA575H-22全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥24,900税込¥27,3901個翌日出荷エスコ品番EA575HB-2全長(mm)330種類銅ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
エスコ¥7,160税込¥7,8761個翌日出荷エスコ品番EA575H-82全長(mm)330種類コンビハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)ゴム/プラスチック主な用途打ち込み作業
860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA575HB-42全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷エスコ品番EA575H-72全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
G- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA423RJ-40材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
40g 乾燥剤(防水ケース用)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷ケース内の湿気を吸収します。 くり返し使用できます。 40gシリカゲル内蔵。エスコ品番EA657-500B寸法(mm)103×53×14
G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA423RH-40材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
40mmx680g 無反動ナイロンハンマー
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷エスコ品番EA570A-5全長(mm)365種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
40mm/720g 無反動ハンマー
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA570A-15全長(mm)365種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)スチール/ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
40mm/755g無反動ハンマー(ナイロン)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様ヘッド交換式材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)350全質量(g)755
40A/G 1・1/2” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA468DC-13高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径40A外径(Φmm)63フタの種類目皿
40mm/ 824g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
エスコ¥18,500税込¥20,3501丁翌日出荷材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)355適合ヘッドEA570AC-40、EA570AE-40ヘッド径(Φmm)40全質量(g)824
40mm/1400g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷材質頭:銅、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:40、全長:350質量(g)1400
20x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥370税込¥4071枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
30x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
28x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)28厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2.4温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
40x62x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x58x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)6外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x62x 8mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥470税込¥5171枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x65x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
スクレーパー替刃
エスコ(15件のレビュー)¥960税込¥1,0561パック(10枚)当日出荷スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック4日以内出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥104,900税込¥115,3901パック4日以内出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数500g入
モビロンバンド(洗浄タイプ)
エスコ¥460税込¥5061箱(40本)翌日出荷伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
1/4" オイラー(エアーツール用)
エスコ(4件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物