カテゴリ
- 物流用品(18)
- 作業工具(17)
- 切削工具(8)
- 研磨材(4)
- 機構部品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(29)
- BIGM(丸山製作所)(635)
- ナリカ(274)
- TRUSCO(240)
- KITO(キトー)(159)
- コガネイ(156)
- StarTech.com(119)
- イマオコーポレーション(113)
- ニッセイ(110)
- CKD(99)
- C’ultiva(カルティバ)(80)
- フロンケミカル(78)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(75)
- omron(オムロン)(69)
- ダイヤトレンド(69)
- オーム電機(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
- 大阪魂(57)
- ParkerTAIYO(54)
- ブランドをもっと見る
「g040」の検索結果

620g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード)
エスコ¥7,550税込¥8,3051個翌日出荷エスコ品番EA575H-22全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥24,900税込¥27,3901個翌日出荷エスコ品番EA575HB-2全長(mm)330種類銅ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
エスコ¥7,160税込¥7,8761個翌日出荷エスコ品番EA575H-82全長(mm)330種類コンビハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)ゴム/プラスチック主な用途打ち込み作業
860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA575HB-42全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷エスコ品番EA575H-72全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
G- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA423RJ-40材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
40g 乾燥剤(防水ケース用)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷ケース内の湿気を吸収します。 くり返し使用できます。 40gシリカゲル内蔵。エスコ品番EA657-500B寸法(mm)103×53×14
G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA423RH-40材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
40mmx680g 無反動ナイロンハンマー
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷エスコ品番EA570A-5全長(mm)365種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
40mm/720g 無反動ハンマー
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA570A-15全長(mm)365種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)スチール/ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
40mm/755g無反動ハンマー(ナイロン)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様ヘッド交換式材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)350全質量(g)755
40A/G 1・1/2” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA468DC-13高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径40A外径(Φmm)63フタの種類目皿
スクレーパー替刃
エスコ(15件のレビュー)¥960税込¥1,0561パック(10枚)当日出荷スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
1/4" オイラー(エアーツール用)
エスコ(4件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-11材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
天然ゴムコーティング手袋
エスコ(1件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷から翌日出荷天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などに厚さ(mm)1.1色パープル
85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ¥725税込¥7981個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-11材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大40寸法(mm)45×85(H)質量(g)40
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-1材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ(1件のレビュー)¥800税込¥8801個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-12材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
35x240x65mmミニブラシ
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷材質ポリプロピレンサイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm質量(g)約40耐熱温度(℃)約80℃
R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771個当日出荷エスコ品番EA141CD-124材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.6質量(g)約40ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×14
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
150mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥7,540税込¥8,2941個当日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-17材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
ストレッチベルトインストールツール
エスコ(1件のレビュー)¥4,610税込¥5,0711個当日出荷用途ストレッチベルト取り付けにエスコ品番EA604BF-11寸法(mm)直径32×46質量(g)40適合車種アメリカ車、日本車用
ボルト付マグネット(ネオジウム/ラバーコート)
エスコ¥1,980税込¥2,1781袋(2個)翌日出荷付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石色黒質量(g)40耐荷重(kg)1.2吸着力(N[kgf])9.5サイズ(mm)40×5ねじサイズM6×20
1020mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥43,900税込¥48,2901個翌日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-19材質ポリエチレン幅(mm)1020厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
フェイスプロテクター(防寒)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷極薄のストレッチマスク。湿気を外に逃がすが、風は通さない素材です。 中央部分には裏地に薄いフリース付、両サイド部分には付いていません。 肩から首にかけて防寒します。全長は前後で長さが異なります。 30℃以下の水で洗濯機で洗濯できます。エスコ品番EA915GE-12材質ポリアミド寸法(mm)前:約410、後:約340質量(g)約40特性防寒
10mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥4,370税込¥4,8071個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-10材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)40寸法a(mm)5寸法S(mm)10寸法b(mm)27寸法I(mm)105
175mm ハンドラッパー(#400)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-14材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度400厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥4,910税込¥5,4011本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック































![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)






スタビ―ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273484-260428-02.jpg)


![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)