カテゴリ
- 作業工具(6)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- TRUSCO(181)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- ハンマーキャスター(68)
- イマオコーポレーション(60)
- タカ印(ササガワ)(41)
- C’ultiva(カルティバ)(41)
- マースジャパンリミテッド(35)
- グーリング(32)
- omron(オムロン)(31)
- JUKI(31)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
- KHK(小原歯車工業)(28)
- ナカバヤシ(28)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- CAPTAIN STAG(20)
- KTC(18)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- ブランドをもっと見る
「g065」の検索結果
特価

1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥5,460税込¥6,0061個当日出荷エスコ品番EA575D-25全長(mm)385種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
65mm/1500g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-65全長(mm)370種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
175x88x55mm パーツトレー
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷エスコ品番EA957CD-2材質ポリスチレン質量(g)65外寸(mm)175×88×55(H)内寸(mm)173×84×54(H)
500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
(手動式)耐酸ポンプ
エスコ¥2,530税込¥2,7831箱(6本)翌日出荷含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11![[L] 軍手(滑り止め付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650005-170413-02.jpg)
[L] 軍手(滑り止め付)
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。エスコ品番EA354A-73色白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付・グリップ力糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥1,770~税込¥1,947~1本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
クッションガード(半円型/細幅)
エスコ(1件のレビュー)¥880~税込¥968~1袋(2本)翌日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。材質NBR(発泡ゴム)幅(mm)35厚さ(mm)18![8x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561004-180824-02.jpg)
8x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LM-8材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)42質量(g)65対辺(mm)8差込角(inch)1/2
80x 8mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷エスコ品番EA638DB-24材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)65種類スナップフック使用荷重(kg)230寸法D1(mm)8寸法D2(mm)9寸法l(mm)80寸法m(mm)9![[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076279-190802-02.jpg)
[EA304AH,-AN用]半田吸取器
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65消費電力70W入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
230mm ワイヤーブラシ
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷ほこりに対する損傷なしで、ガスケットや腐食保護コーティングをきれいにするために特別に幅が狭くなっています。全てのディスク・ブレーキで使用できます。腰の硬いワイヤーブラシ仕様2列13行エスコ品番EA109E全長(mm)230質量(g)65寸法・サイズ(mm)毛:90毛丈(mm)16~22材質(ブラシ部)ワイヤー材質(ハンドル)プラスチック製![[木工・石膏ボード用]カットソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007362-170904-02.jpg)
[木工・石膏ボード用]カットソー
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷押切刃なので、壁面などの内装工事・配管工事・電気工事などで活躍します。先端のキリで切込み穴が開けられます。刃渡りが短いので、狭い場所でも力強く切断できます。工具不要の替刃方式。エスコ品番EA599KB-1全長(mm)230材質/仕上ハードクロームメッキ質量(g)65ピッチ(mm)1.7刃長(mm)100刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂適合材石膏ボード、一般木材、ベニヤ板など材質(刃)SK-5
ダクト用ブラケット
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。材質PP樹脂質量(g)65内径(Φmm)99外径(Φmm)100適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm使用壁厚(mm)70 以上取付穴寸法(mm)110穴径(mm)ビス:2-Φ4.5呼び径(Φmm)100ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
ペーハー計
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃測定範囲(pH)2.00/12.00分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥1,300~税込¥1,430~1本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黒
エスコ¥785税込¥8641個7日以内出荷エスコ品番EA983FE-51B材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)9×2000×11(奥行)色ブラック質量(g)約65











![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)

![[L] 軍手(滑り止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650005-170413-02.jpg)

![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)

![10本組[+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44112006-190802-02.jpg)


![8x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561004-180824-02.jpg)

![[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076279-190802-02.jpg)

![[木工・石膏ボード用]カットソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007362-170904-02.jpg)