カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 研磨材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • MAZDA(マツダ)(630)
  • SMC(213)
  • TRUSCO(179)
  • イマオコーポレーション(100)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • ハンマーキャスター(73)
  • RS PRO(71)
  • 福井クラフト(69)
  • スズキ(68)
  • タカ印(ササガワ)(41)
  • C’ultiva(カルティバ)(41)
  • KHK(小原歯車工業)(36)
  • マースジャパンリミテッド(35)
  • TAKIGEN(タキゲン)(33)
  • グーリング(32)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
  • omron(オムロン)(28)
  • JUKI(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g065」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコG- 65 オーリング (固定用/10個)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
450mm フレキアーム付 両端クリップ エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500gアズワン品番68-1820-49
175x88x55mm パーツトレー エスコ175x88x55mm パーツトレーエスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA957CD-2材質ポリスチレン質量(g)65外寸(mm)175×88×55(H)内寸(mm)173×84×54(H)
モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコモビロンバンド(洗浄タイプ)エスコ
420税込462
1箱(65本)
翌日出荷
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ) エスコスプレーボトル(HDPE/泡タイプ)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65gアズワン品番65-2108-76危険物の類別非危険物
500ml スプレーボトル(HDPE) エスコ500ml スプレーボトル(HDPE)エスコ(1件のレビュー)
460税込506
1個
当日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
65g ガスボンベ(ガスライター用) エスコ65g ガスボンベ(ガスライター用)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%エスコ品番EA916WR-10A寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
バッテリーブラシ エスコバッテリーブラシエスコ(1件のレビュー)
1,550税込1,705
1個
当日出荷
仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm材質本体:プラスチック全長(mm)(セット時)約85質量(g)65ブラシ長(mm)25(外(凸)側)アズワン品番64-7862-13ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
# 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
725税込798
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)50質量(g)65適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400アズワン品番64-7930-78
(手動式)耐酸ポンプ エスコ(手動式)耐酸ポンプエスコ
2,530税込2,783
1箱(6本)
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
355税込391
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
ホース用ガイド エスコホース用ガイドエスコ(1件のレビュー)
900税込990
1セット(2個)
当日出荷
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個アズワン品番65-2109-51
CD/DVD用 プラスチックケース(5枚) エスコCD/DVD用 プラスチックケース(5枚)エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)2エスコ品番EA759GS-8材質ポリスチレン寸法(mm)142×125×10.4クリア質量(g)65
1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
5,460税込6,006
1個
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)385材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-25
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-46全長(mm)27.5質量(g)約65六角対辺(mm)28ねじ有効長(mm)10×11
210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)210刃長(mm)80エスコ品番EA540HB-1材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)65刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
溝さらえ(U型・アルミ柄) エスコ溝さらえ(U型・アルミ柄)エスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
溝の掃除、泥すくい作業に 先端は鋸刃形状で、除草もできます。 アルミパイプ使用により軽量です。
仕様●先端サイズ(mm):130(先幅)×155(長さ)×65(深さ)●全長:1380mm●重量:720g●材質:頭:スチール柄:アルミアズワン品番65-2165-81
7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)エスコ
20,800税込22,880
1本
当日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)7(16段)収納時寸法(cm)63
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
5,120税込5,632
1個
当日出荷から翌日出荷
ホモ処理(表面加工)。
1670N 電磁マグネットホルダー エスコ1670N 電磁マグネットホルダーエスコ
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-18
80x 8mm スナップフック(ステンレス製) エスコ80x 8mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
459税込505特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-14材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)65種類スナップフック使用荷重(kg)230寸法D1(mm)8寸法D2(mm)10寸法l(mm)80寸法m(mm)9
エアー圧力安全弁 エスコエアー圧力安全弁エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
80x 8mm スナップフック(ステンレス製) エスコ80x 8mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DB-24材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)65種類スナップフック使用荷重(kg)230寸法D1(mm)8寸法D2(mm)9寸法l(mm)80寸法m(mm)9
Φ15x190mm スティックライト 黄/24本 エスコΦ15x190mm スティックライト 黄/24本エスコ
4,800税込5,280
1箱(24本)
翌々日出荷
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能アズワン品番65-9338-84
340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚 エスコ340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚エスコ
1,400税込1,540
1パック(25枚)
翌日出荷
メール便に対応したA4サイズの厚紙封筒です。A4よりも少し大きくA4のクリアホルダーも入ります。封緘用テープ、開封用ミシン目付ベロ付
仕様●サイズ(mm):340×250(ベロ65)●厚み(g/m2):300●入数(枚):25●色:白●材質:コートボール紙●重量:60gアズワン品番65-3896-85
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
6,990税込7,689
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
バックカメラモニターセット (平ボディ用) エスコバックカメラモニターセット (平ボディ用)エスコ
31,700税込34,870
1セット
翌日出荷
荷台が平ボディータイプのトラックに取り付けするバックカメラシステム。カメラは31万画素CCDイメージセンサー採用。1024×600ドット 高精細7V型IPSカラー液晶ディスプレイ。2 系統の映像入力に対応・バックやサイドの死角をカバー。リバース連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能、画面の明るさ、コントラスト、言語等、詳細な設定が可能。
仕様映像方向:鏡像映像付属品カメラ本体、カメラステー用両面テープ、カメラステー固定ネジ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長ケーブル、ミラーアーム取付アダプター、スペーサー、リモコン、取扱説明書質量(g)ディスプレイ部:390、カメラ部:65使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)カメラ部:DC12(マイナスアース)、ディスプレイ部:DC12/24(マイナスアース)消費電力カメラ部:60mA、ディスプレイ部:5W有効画素数648(水平)×488(垂直)、約31万画素撮像素子1/4インチ CMOSイメージセンサ防水仕様IP69K (バックカメラ)画角垂直:90°、対角:170°、水平:150°
25mm/3.0mm ピンレンチ エスコ25mm/3.0mm ピンレンチエスコ
1,580税込1,738
1丁
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼厚さ(mm)8全長(mm)137質量(g)65ピン径(Φmm)3アズワン品番64-7883-97
オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)線径(mm)3.1
手提げ金庫 エスコ手提げ金庫エスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
ブルー
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)アズワン品番65-2253-91適合電動機(kW)(最大容量)2.2
[L] 軍手(滑り止め付) エスコ[L] 軍手(滑り止め付)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-73白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付・グリップ力糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
手袋 (耐切創) エスコ手袋 (耐切創)エスコ
1,400税込1,540
1双(1双)
翌日出荷
ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1ブルーシリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)
65mm/1500g 無反動ゴムハンマー エスコ65mm/1500g 無反動ゴムハンマーエスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)370材質(頭)ゴム材質(柄部)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA683PJ-65
71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛 エスコ71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛エスコ
680税込748
1本
翌日出荷
高粘度塗料に最適ダスターとしても使用可水性用
仕様●用途:高粘度塗料用●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:260mm●毛幅:71mm●毛丈:65mm●重量(g):84●玉厚:14mm●サイズ:3インチアズワン品番65-9244-24
リコディスク 100mm EA809CTシリーズ エスコリコディスク 100mm EA809CTシリーズエスコ
725税込798
1枚
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
65g 耐火パテ エスコ65g 耐火パテエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
特性耐火エスコ品番EA934KD-21危険物の類別非危険物
リコディスク 100mm EA809CTシリーズ エスコリコディスク 100mm EA809CTシリーズエスコ
725税込798
1枚
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材アズワン品番65-9284-65
火造箸(平型) エスコ火造箸(平型)エスコ
5,700税込6,270
1丁
翌日出荷
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
8,790税込9,669
1個
翌日出荷から8日以内出荷