カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(22)
- SMC(14)
- RS PRO(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- アサヒフードアンドヘルスケア(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NETGEAR(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- omron(オムロン)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- コクヨ(2)
- 小林製薬(2)
- ダイニチ工業(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- ASUS(エイスース)(2)
- ブランドをもっと見る
「g08-06e」の検索結果
特価

3本組/E6-E14 両口めがねレンチ
エスコ¥9,680税込¥10,6481セット翌日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04