カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(649)
  • SMC(195)
  • TRUSCO(40)
  • 福井クラフト(36)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
  • KITZ(キッツ)(25)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • ナカバヤシ(19)
  • RS PRO(18)
  • タカギ(16)
  • ブリストワ(16)
  • 岩田製作所(14)
  • ELPA(14)
  • DAIWA(ダイワ)(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • リケン(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
  • イシハシ精工(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g096」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズL質量(g)96アズワン品番64-2206-99
ホース用保護スプリング エスコホース用保護スプリングエスコ
2,860税込3,146特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-77
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)エスコ
650税込715
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”エスコ品番EA140ER-320型質量(g)96使用圧力1.47
キーケース(リレーアタック防止) エスコキーケース(リレーアタック防止)エスコ
2,160税込2,376
1個
当日出荷
サイドにリング付 保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。 リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。 車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。
仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性)アズワン品番65-2311-05
ポリ容器(クリアー)Φ96.0x167mm/1000mL EA508AF-43シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ96.0x167mm/1000mL EA508AF-43シリーズエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0398●容量(mL):1000●胴径(mm):96●高さ(mm):167●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:78.6g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-75
M/320mm 手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット) エスコM/320mm 手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 抗菌防臭加工が施されています。
用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などエスコ品番EA354GF-12質量(g)96
[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。 指先2度漬け加工により、強度がアップしました。 耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などエスコ品番EA354GF-1質量(g)96
9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー エスコ9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルーエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)96使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-39タケノコ径(Φmm)9
50.0kg(500g) ばね式はかり エスコ50.0kg(500g) ばね式はかりエスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂アズワン品番65-2168-15
ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]エスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)アズワン品番64-7915-37明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
100g 下げ振り エスコ100g 下げ振りエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 当て傷防止ゴムカバー付です。 ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×96mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:100g●重量:100gアズワン品番65-2217-89
露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ エスコ露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)
仕様●側面ノック:16(19)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):96●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプアズワン品番65-9314-05
5本組 高硬度 EA813AFシリーズ エスコ5本組 高硬度 EA813AFシリーズエスコ
1,370税込1,507
1セット
翌日出荷
マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
[-] ドライバー(slip STOP) エスコ[-] ドライバー(slip STOP)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
ゴムグリップ 先端滑り止め加工 ★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
商品構成単品
2" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
替刃(EA540BC-15A用) エスコ替刃(EA540BC-15A用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。
用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
154mm 摘果はさみ(曲刃) エスコ154mm 摘果はさみ(曲刃)エスコ
1,560税込1,716
1丁
翌日出荷
全長(mm)154質量(g)96刃長(mm)23材質(刃)刃物鋼アズワン品番64-7867-56
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-76
六角ナット (ステンレス製) エスコ六角ナット (ステンレス製)エスコ
440税込484
1袋(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:20個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)
9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー エスコ9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエローエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)96使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-44タケノコ径(Φmm)9
M10x 49mm サポートスクリュー エスコM10x 49mm サポートスクリューエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース) エスコ1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)エスコ
21,700税込23,870
1丁
翌日出荷
仕様ヘッド部厚み:10.7mm全長(mm)153質量(g)96差込角(inch)1/4アズワン品番64-2247-73ヘッド幅(mm)22.6
9.0mmステム型カップリング(エアホース用/グリーン エスコ9.0mmステム型カップリング(エアホース用/グリーンエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)96使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-49タケノコ径(Φmm)9
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)アズワン品番65-9276-91
(EA997KW-1B,-11B用) Oリング エスコ(EA997KW-1B,-11B用) Oリングエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDMアズワン品番65-2318-24
9/16 x 5/8 両口スパナ エスコ9/16 x 5/8 両口スパナエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)全長(mm)205エスコ品番EA615KB-6質量(g)96寸法a(mm)5.8寸法b1(mm)32寸法b2(mm)36商品構成単品
ばね式はかり エスコばね式はかりエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
スマート二連クランプ(直交/幅狭軽量) エスコスマート二連クランプ(直交/幅狭軽量)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用 幅狭軽量タイプ 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:96×138×46mm●重量:660gアズワン品番65-2265-65
スマート二連クランプ(自在/幅狭軽量) エスコスマート二連クランプ(自在/幅狭軽量)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用 幅狭軽量タイプ 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:96×138×46mm●重量:660gアズワン品番65-2265-66
水栓 EA468HAシリーズ エスコ水栓 EA468HAシリーズエスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から)アズワン品番68-1814-07
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-75
クルーネックシャツ 冷感・消臭 EA915EMシリーズ エスコクルーネックシャツ 冷感・消臭 EA915EMシリーズエスコ
1,680税込1,848
1枚
翌日出荷
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。ストレッチ、紫外線軽減
仕様●サイズ:L●身長(cm):175~185●胸囲(cm):96~104●材質:本体/ポリエステル85%、ポリウレタン15%メッシュ部分/ポリエステル100%●カラー:ブラック●重量(g):160アズワン品番68-1862-38
タオル掛け(粘着式) EA638LEシリーズ エスコタオル掛け(粘着式) EA638LEシリーズエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
▼RNase/DNaseフリー▼ノンパイロジェニック
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2650●取付方:粘着式●サイズ(mm):185×29×96(H)●材質:ABS樹脂、エラストマー、鉄、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:800g●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚アズワン品番65-3887-31
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69