カテゴリ
- 物流用品(11)
- 作業工具(6)
- 測定用品(4)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- マスク(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- ホンダ(60)
- MAZDA(マツダ)(50)
- 福井クラフト(38)
- TRUSCO(31)
- イマオコーポレーション(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- ヤマニパッケージ(16)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](16)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(16)
- 岩田製作所(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- シグマアルドリッチ(13)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- ニッサン(12)
- ELPA(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- ブランドをもっと見る
「g098」の検索結果
特価

40枚用 軽とじホッチキス
エスコ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー繰り返し・詰め替え対応
テンションクランプ
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥2,780税込¥3,0581個当日出荷から翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
三連クランプ(直交)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:87×199×98mm●重量:1050g
サクションホルダー EA950XMシリーズ
エスコ¥9,110税込¥10,0211個翌日出荷レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g
養生クランプ
エスコ¥805税込¥8861個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●本体サイズ:98×112×71mm●重量:430g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●フックのピッチ:50mm
ひっかけクランプ(リングタイプ)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420g![[EA520DB-1用] グリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141284-240604-02.jpg)
[EA520DB-1用] グリップ
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421個翌日出荷[EA520DB-1用]グリップ仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
メカニクスグローブ (防水防寒)
エスコ¥3,200税込¥3,5201双(1双)翌日出荷伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール
ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
エルボコネクタソケット
エスコ¥2,900税込¥3,1901個翌日出荷一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。全長(mm)50差込角(inch)3/8”
Φ45mm/10.0kg マグネットフック
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石質量(g)98耐荷重(kg)水平方向:約7、垂直方向:約10面径(mm)Φ44口幅(mm)33![3/8"DRxM8 [XZN] 絶縁ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64592965-210430-02.jpg)
3/8"DRxM8 [XZN] 絶縁ビットソケット
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)148質量(g)98外径(Φmm)22.8差込角(inch)3/8"ねじサイズM8絶縁耐圧(V)1000
1" x3/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):28.4×23.0mm外径(OD1×OD2):34.0×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約98寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20![1/2"DRxE20 [Torx]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576104-210430-02.jpg)
1/2"DRxE20 [Torx]ソケット
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):12ソケット部外径(d1:mm):23.5先端内形寸法(mm):18.4サイズE20質量(g)98全長L(mm)38適合ねじM16差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)15寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)26.5
三連クランプ(自在)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:54×199×98mm●重量:1050g
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(自在)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
ばね式はかり
エスコ¥6,640税込¥7,3041本翌日出荷手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
ひっかけクランプ(フックタイプ)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●タイプ:フック●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:360g
ひっかけクランプ(プレートタイプ)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●タイプ:プレート●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:430g![[EA770X-1用] チップカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141345-240604-02.jpg)
[EA770X-1用] チップカッター
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。仕様●サイズ:Φ32×98(H)mm●重量:18g●使用方法:1.発煙管の先端をチップカッターの開口部に入れます。2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで発煙管にキズをつけます。3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、先端を折ります。※ガラス片が飛ぶ事がありますので人に当らないように注意して下さい。
305mm 根かき
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取り。土をすくう感覚で雑草を抜くことが可能です。オール樹脂製なので錆の心配もなく、刃先鋭利ではありませんので安心です。仕様●メーカー:浅香工業●型番:191036●先端幅(mm):98●爪長さ(mm):約80●全長(mm):305●重量:92g●材質:PP+グラスファイバー●爪数:4本
ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,040~税込¥1,144~1本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
















![[EA520DB-1用] グリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141284-240604-02.jpg)






![5/16"x200mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551735-210428-02.jpg)





![3/8"DRxM8 [XZN] 絶縁ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64592965-210430-02.jpg)


![1/2"DRxE20 [Torx]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576104-210430-02.jpg)






![[EA770X-1用] チップカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141345-240604-02.jpg)