カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 物流用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • マスク(2)
  • 作業工具(2)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(34)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • シグマアルドリッチ(34)
  • 福井クラフト(31)
  • サクラクレパス(25)
  • RS PRO(23)
  • TRUSCO(22)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
  • イマオコーポレーション(17)
  • ニッサン(12)
  • BMW(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • タカギ(9)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(8)
  • GFORCE(8)
  • SMC(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • ヤマニパッケージ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g099」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ200-350mm LPガス残量チェッカー エスコΦ200-350mm LPガス残量チェッカーエスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂アズワン品番65-9272-66
Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器 エスコΦ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器エスコ
330税込363
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99
ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズエスコ
3,400税込3,740
1台
当日出荷から翌々日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ400ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400mlアズワン品番65-2312-83危険物の類別非危険物
[LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズLL質量(g)99アズワン品番64-2207-01
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,780税込3,058
1個
当日出荷から翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
ステップクランプ(ラバーコーティング) エスコステップクランプ(ラバーコーティング)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mmアズワン品番65-2265-81
ケーブルメジャー エスコケーブルメジャーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300gアズワン品番65-2167-71
35ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ35ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
65税込72
1個
欠品中
目盛付
仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35mlアズワン品番65-2312-80危険物の類別非危険物
180ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ180ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180mlアズワン品番65-2312-81危険物の類別非危険物
EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL エスコEA922KC-19,-20専用ボトル 700mLエスコ
520税込572
1本
当日出荷
プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)700質量(g)99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244アズワン品番65-2244-12商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズエスコ
495税込545
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-33
グリースチャージガンセット(エアー式) エスコグリースチャージガンセット(エアー式)エスコ
124,400税込136,840
1個
当日出荷
仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2寸法(mm)Φ350×880(H)質量(kg)10.4最大吐出量1100g/min空気消費量(L/min)400最大吐出圧力40MPa吸入口サイズG1/4”危険物の類別非危険物空気使用圧力(MPa)0.2~1
ハンズフリー拡声器スピーカー エスコハンズフリー拡声器スピーカーエスコ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズエスコ
360税込396
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-29
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズエスコ
575税込633
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-35
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
300ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ300ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300mlアズワン品番65-2312-82危険物の類別非危険物
ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
インデックスシール付。
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9261-74
[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-77
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-31
R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコR 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ 3方エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品アズワン品番65-9253-92
14x17mm 両口スパナ エスコ14x17mm 両口スパナエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
対辺(mm)14×17全長(mm)205エスコ品番EA615KA-16材質クロム合金鋼質量(g)99寸法a(mm)5.8寸法b1(mm)32寸法b2(mm)38商品構成単品
3/4インチx19mm 雄ネジステム エスコ3/4インチx19mm 雄ネジステムエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)エスコ
15,100税込16,610
1個(1個)
翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラスブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316
17 mm 片目片口スパナ エスコ17 mm 片目片口スパナエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
対辺(mm)17全長(mm)190エスコ品番EA614ST-17質量(g)99寸法d(mm)24.6寸法b(mm)38寸法A1(mm)5.8寸法A2(mm)10
102mm スイベル アイスナップ エスコ102mm スイベル アイスナップエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)99種類スイベルスナップ使用荷重(kg)90寸法A(mm)19寸法F(mm)35寸法D(mm)11寸法E(mm)35.5寸法B(mm)98寸法C(mm)6.3
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
6,660税込7,326
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):20●胴径(mm):305●高さ(mm):450●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:1489g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付アズワン品番65-9261-13
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):10●胴径(mm):218●高さ(mm):390●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:843g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付アズワン品番65-9261-12
名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ エスコ名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズエスコ
1,330税込1,463
1冊(10シート)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズエスコ
3,450税込3,795
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-30
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズエスコ
5,560税込6,116
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-36
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズエスコ
4,770税込5,247
1セット(10個)
欠品中
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-34
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズエスコ
4,480税込4,928
1セット(10個)
8日以内出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-32