カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(57)
- ホース継手(6)
- 水栓部品(9)
- 流し用共栓(4)
- 流し用排水ホース(5)
- 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(2)
- 機構部品(5)
- オイル栓(2)
- 電気材料(8)
- ケーブルクランプ(4)
- 作業工具(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 測定用品(17)
- 溶接用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 保管用品(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- カクダイ(42)
- SUGICO(スギコ)(52)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- SMC(2,717)
- BIGM(丸山製作所)(804)
- KITO(キトー)(351)
- Festo(212)
- RS PRO(184)
- 清水製作所[継手](123)
- omron(オムロン)(106)
- アーテック[学校教材・教育玩具](85)
- フジトク(81)
- 三桂製作所(81)
- MAZDA(マツダ)(78)
- 日清食品(74)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(69)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「g1-1/2」の検索結果

共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
G1・1/2" オイルキャップ
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34色つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G1・1/2"x42.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。寸法APF1-1/2仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44
40A/G 1・1/2” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA468DC-13高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径40A外径(Φmm)63フタの種類目皿
40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個4日以内出荷セット内容菊型カゴ付材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト高さ(mm)58.1材質(本体)SUS304質量(g)320呼び径40Aねじ径G1-1/2普通ねじ呼び40A外径(Φmm)114.5上部外径(Φmm)114・5
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個欠品中材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-4全長(mm)25.7質量(g)約32六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)10
18x45x35mm クリップ(マグネット付/赤)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。色レッドエスコ品番EA762FG-112材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18
EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷から4日以内出荷どこでも素早く連続捺印。印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応![[+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64122259-240801-02.jpg)
[+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ
エスコ¥555税込¥6111セット翌日出荷仕様●セット内容2点●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:65mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理![[PVC製]フィルム(RoHS規制対応) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48164709-231025-02.jpg)
[PVC製]フィルム(RoHS規制対応)
エスコ¥4,490税込¥4,9391枚翌日出荷RoHS2規制対応品。材質PVC幅(mm)915厚さ(mm)0.3色透明質量(g)5000長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
12x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷刃先径(Φmm)12シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60エスコ品番EA824WG-112
G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23質量(kg)0.3材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下![[粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274674-251027-02.jpg)
[粘着付]区画整理用マーキングシート
エスコ¥3,490税込¥3,8391巻翌日出荷耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。材質ビニール形状〇厚さ(mm)0.12文字内容無地サイズ(Φmm)76
















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50686992-230531-02.jpg)




















![[+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64122259-240801-02.jpg)
![[PVC製]フィルム(RoHS規制対応) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48164709-231025-02.jpg)

![5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920097-180219-02.jpg)


![[粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274674-251027-02.jpg)