g1/2 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
344件の「g1/2 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g1 1/2 継手」、「g3/4 g1/2 変換」、「Mネジ Gネジ 変換」などの商品も取り扱っております。

ネジ変換アダプタA ミヤコランキング2位
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブッシング イノックランキング3位
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ネジ変換アダプタB ミヤコランキング4位
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1/2ネジ取出しニップル カクダイランキング5位
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)




材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,098税込1,208
当日出荷


パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。材質青銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア。スウェーデン小箱入数(個)1
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
1個
199税込219
当日出荷

材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)