カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 作業工具(21)
- 測定用品(13)
- 切削工具(8)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 事務用品(4)
- 清掃用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- SMC(822)
- BIGM(丸山製作所)(542)
- Festo(206)
- RS PRO(197)
- 清水製作所[継手](121)
- MAZDA(マツダ)(111)
- フジトク(102)
- KITO(キトー)(87)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(70)
- アネスト岩田(65)
- NORGREN(63)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(59)
- 麻場(59)
- 三桂製作所(52)
- 長野計器(47)
- 未来工業(45)
- PROST's(43)
- 永田製作所(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「g1-1/4」の検索結果

G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)30寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47寸法AG1-1/4
G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA468DC-12高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径32A外径(Φmm)56フタの種類目皿
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥295税込¥3251個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-2全長(mm)21.2質量(g)約15六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-22質量(g)約42六角対辺(mm)13寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
18x45x35mm クリップ(マグネット付/黄)
エスコ(1件のレビュー)¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。色イエローエスコ品番EA762FG-114材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18
14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷刃先径(Φmm)14シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-114
G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷から4日以内出荷どこでも素早く連続捺印。印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下![[+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66641236-240624-02.jpg)
[+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ
エスコ¥550税込¥6051セット翌日出荷仕様●セット内容2点●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:200mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
91-114mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥10,000税込¥11,0001箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)91~114入数10個
5.0x0.45/ 20.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.45材質SUS304エスコ品番EA952SG-114高さ(mm)20.5ばね定数(N/mm)0.149フック形状逆丸フック許容荷重(N)3.78初張力(N)0.735フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)40.9![[粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274674-251027-02.jpg)
[粘着付]区画整理用マーキングシート
エスコ¥3,490税込¥3,8391巻翌日出荷耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。材質ビニール形状〇厚さ(mm)0.12文字内容無地サイズ(Φmm)76
スパナヘッド(Φ12mm接続用)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷から4日以内出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
電動式三方ボールバルブ
エスコ¥71,400税込¥78,5401個翌々日出荷レデューストボア型材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能90°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-12全長(mm)19.2質量(g)約15六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)6×8
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-24全長(mm)23.7質量(g)約26六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)8×10
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。材質合金鋼エスコ品番EA991CX-42
























![[+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66641236-240624-02.jpg)

![5.5Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920115-180219-02.jpg)

![[PVC製]フィルム(RoHS規制対応) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159590-231025-02.jpg)




![[粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274674-251027-02.jpg)








![R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690475-210510-02.jpg)