カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(362)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • MURATA(村田製作所)(49)
  • コノエ(36)
  • Canon(21)
  • StarTech.com(21)
  • IKO(日本トムソン)(20)
  • CKD(13)
  • アライドテレシス(13)
  • タニタ(10)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • オーハウス(7)
  • 大電(7)
  • ELPA(6)
  • エレコム(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • コガネイ(6)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1-1000」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/2"/1000mm シャワーホース エスコ

    G 1/2"/1000mm シャワーホース

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    材質金属シルバーホース径(Φmm)16ねじサイズエルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"
  • G 1/2"/1000mm シャワーホース エスコ

    G 1/2"/1000mm シャワーホース

    エスコ
    6,360税込6,996
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂ライトグレーホース寸法(内径×外径)(mm)11×16取付ネジ径G1/2"ねじサイズG1/2"
  • G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-4長さ(m)1使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • デジタル照度計(気温測定機能付) エスコ

    デジタル照度計(気温測定機能付)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
  • 洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズ エスコ

    洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズ

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個(1000g)
    翌日出荷から翌々日出荷
    液性弱アルカリ性
  • 30.0kg(500g) ばね式はかり エスコ

    30.0kg(500g) ばね式はかり

    エスコ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
  • グリーストラップ用油吸着シート エスコ

    グリーストラップ用油吸着シート

    エスコ
    1,350税込1,485
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
    材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布ホワイトシートサイズ(mm)500×500吸着能力(g)1000(1枚当り)シート厚さ(mm)4
  • 90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器 遮光 エスコ

    90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器 遮光

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    遮光性に優れています。
    仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):90×90×172(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:98.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
  • はさみ・金切(プロ用/厚物直刃) エスコ

    はさみ・金切(プロ用/厚物直刃)

    エスコ
    70,300税込77,330
    1丁
    翌日出荷
    厚物直刃 直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
    仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
  • マイクログラインダー用フレキシブルシャフト エスコ

    マイクログラインダー用フレキシブルシャフト

    エスコ
    12,000税込13,200
    1本
    翌日出荷
    狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
    仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12
  • 着脱機構付名札ストラップ エスコ

    着脱機構付名札ストラップ

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    ストラップの着脱機構付 取り外してタッグ名札としても使用可能。
  • デジタルメジャー エスコ

    デジタルメジャー

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    測定作業が安全・迅速・正確にできます。
  • Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ エスコ

    Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
  • 丸鋸ガイド エスコ

    丸鋸ガイド

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    翌日出荷
    フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ エスコ

    丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
    仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
  • 1000N 電磁マグネットホルダー エスコ

    1000N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • LANアダプター EA759GYシリーズ エスコ

    LANアダプター EA759GYシリーズ

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    翌日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
  • 200-1000N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    200-1000N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    121,700税込133,870
    1台
    7日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
    仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応