カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
    • 高圧用ニップル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • スチール(2)
  • 青銅(2)
ブランド
  • エスコ
  • 清水製作所[継手](27)
  • リビラック(1)
  • カクダイ(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • ミヤコ(5)
  • アソー(3)
  • イノック(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • 千代田精機(1)
  • CKD(69)
  • SMC(66)
  • ノーリツ(51)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • フジトク(27)
  • 光陽産業(17)
  • オンダ製作所(10)
  • 東フロコーポレーション(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/2 rc1/2」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
  • Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、Rc:1/2"
  • 中間ソケット エスコ

    中間ソケット

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1
  • G 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブ エスコ

    G 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-4バルブ種類ミニボールバルブ
  • Rc1/2"xG1/2" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc1/2"xG1/2" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-113バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"xG 1/2" ボールバルブ エスコ

    Rc 1/2"xG 1/2" ボールバルブ

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-413バルブ種類ボールバルブ
  • G 1/2”xRc 1/2” 化粧バルブ エスコ

    G 1/2”xRc 1/2” 化粧バルブ

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-55ねじ径Rc1/2
  • G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ

    G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23質量(kg)0.3材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル エスコ

    G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:56、D:23質量(kg)0.2材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 1/2”xRc 1/2” アングル型分岐金具 エスコ

    G 1/2”xRc 1/2” アングル型分岐金具

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-2形状アングルねじ径G 1/2×Rc 1/2
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
    仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐止水栓 エスコ

    分岐止水栓

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    ハンドル操作で独立して吐水・止水。ワンタッチ着脱式ハンドル(開閉方向がわかりやすい印字付き)。
    材質青銅ねじ径オス:G1/2”、メス:Rc1/2”呼び13設置寸法・奥行(mm)60.5
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1台
    翌日出荷
    正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
    仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
  • Rc 1" 雌ねじプラグ ストップ付/真鍮製 エスコ

    Rc 1" 雌ねじプラグ ストップ付/真鍮製

    エスコ
    6,520税込7,172
    1個
    翌日出荷
    中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。自動開閉バルブ内蔵。EA140BA-2~-16用
    仕様●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20~80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337g
  • ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    845税込930
    1個
    3日以内出荷
    締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
g1/2 r1/2特集