カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(127)
- フレキシブルホース用継手(23)
- 水栓(6)
- ボールバルブ(36)
- 給水管継手(18)
- ホース継手(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(481)
- カプラー(14)
- くい込み管継手・インサート管継手(1)
- 農業機械(195)
- 動力式噴霧器パーツ(7)
- 油圧機器・油圧ホース(266)
- 高圧用アダプタ(106)
- FA担当者のオススメ新商品(171)
- 制御機器(115)
- メカニカル部品(78)
- 測定用品(70)
- バイク部品(55)
- パソコン/周辺機器(44)
- 自動車純正部品(42)
- 自動車補修部品(26)
- 科学研究・開発用品(18)
- 住設機器(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(6)
- 防犯用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 清掃用品(4)
- ヘルスケア(4)
- バッテリー・電装(4)
- バイク純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- カクダイ(17)
- ミヤコ(8)
- エスコ(50)
- リビラック(6)
- アソー(5)
- 麻場(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
- KVK(4)
- SMC(257)
- BIGM(丸山製作所)(188)
- CKD(78)
- THK(63)
- Festo(62)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(58)
- フジトク(56)
- 清水製作所[継手](53)
- MAZDA(マツダ)(42)
- コガネイ(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・ミヤコ・エスコ・リビラック・アソー・麻場・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・KVK・SMC・BIGM(丸山製作所)・CKD・THK・Festo・YOKOHAMA(横浜ゴム)・フジトク・清水製作所[継手]・MAZDA(マツダ)・コガネイ・ブランドをもっと見る
「g1/2 r1/2」の検索結果

ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)
エスコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥299税込¥3291個当日出荷フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター
エスコ¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
SP-VカプラTypeA R1/2 真ちゅう
日東工器¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):118●L(mm):44●C(mm):28●H(mm):六角29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9010-86
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷全長(m)20最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G1/2ナット
KVK¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
1/2高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG1/2(5) 片側オスネジR1/2(1) 鉄製
東洋国際¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】鉄品番【口金具】1=5使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5ねじ規格【口金具品番1】R1/2、【口金具品番5】G1/2(メスネジ/30°オスシート)半径(Φmm)【取り回し】70
1/2高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG1/2(5) 片側オスネジR1/2(1) ステンレス製
東洋国際¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】SUS品番【口金具】1=5使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5ねじ規格【口金具品番1】R1/2、【口金具品番5】G1/2(メスネジ/30°オスシート)半径(Φmm)【取り回し】70
IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
...






![R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690527-210510-02.jpg)


























![R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690518-210510-02.jpg)

![R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690509-210510-02.jpg)