カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 作業工具(74)
  • 測定用品(72)
  • 切削工具(44)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 機構部品(27)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 家電(13)
  • 電気材料(12)
  • 清掃用品(11)
  • 安全保護具(9)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(59)
  • SMC(2,631)
  • MAZDA(マツダ)(1,385)
  • BIGM(丸山製作所)(1,156)
  • メディアカバーマーケット(818)
  • Festo(581)
  • 永田製作所(409)
  • RS PRO(331)
  • 麻場(278)
  • CKD(266)
  • YAMAHA(ヤマハ)(258)
  • ホンダ(248)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(229)
  • 清水製作所[継手](209)
  • オカムラ(岡村製作所)(207)
  • 長野計器(179)
  • スバル(158)
  • NORGREN(143)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/4」の検索結果

565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ) エスコエンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)エスコ
2,900税込3,190
1台
当日出荷
材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"使用コンプレッサ1HP以上
G1/4"グリース用チャージングホース エスコG1/4"グリース用チャージングホースエスコ
7,080税込7,788
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様雌ねじ×雄ねじ付使用圧力(MPa)40ホース内径(Φmm)6取付ねじ径(inch)G1/4”危険物の類別非危険物
G1/4" レバーコック 洗浄機用 エスコG1/4" レバーコック 洗浄機用エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:G1/4"●材質:真鍮●使用圧力:5.0MPa●使用流体:清水・各種農薬●使用温度:5~40℃●洗浄機用
G1/4”ねじ付逆止弁 エスコG1/4”ねじ付逆止弁エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
全長(mm)45材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)100までねじサイズ1/4”
G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコG1/4" 流量調整付雌ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-27材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコG1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個) エスコ3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個)エスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
適合電線径(Φmm)3~6.5エスコ品番EA948HB-2
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
199税込219特価
1個
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
3 - 4.5mm  /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ3 - 4.5mm /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)3~4.5エスコ品番EA948HS-1
4.5-6.5mm  /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ4.5-6.5mm /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)4.5~6.5エスコ品番EA948HS-2
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
G 1/4" オイルカップ エスコG 1/4" オイルカップエスコ
480税込528
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
G 1/4" パイププラグ(真鍮製) エスコG 1/4" パイププラグ(真鍮製)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-2
G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコG 1/4" シールキャップ(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-2全長(mm)14質量(g)約17六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-42
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコG 1/4" エアー用ミクロンフィルターエスコ
5,100税込5,610
1個
当日出荷
水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-2全長(mm)21.2質量(g)約15六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコG 1/4"x 8.5mm 雌ねじステムエスコ
180税込198
1個
欠品中
材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”エスコ品番EA141AT-52タケノコ径(Φmm)8.5
G 1/4"x 38mm ガラスオイラー エスコG 1/4"x 38mm ガラスオイラーエスコ
2,790税込3,069
1個(27mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-21材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)38危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4
G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコG 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブエスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコG 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)エスコ
330税込363
1個
欠品中
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-23全長(mm)14質量(g)約12六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)14×9
G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコG 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)28最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
995税込1,095
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-12質量(g)約62六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付) エスコG 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-42
G 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x 9.0mm 雄ねじステムエスコ
340税込374
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
G 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
355税込391
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
G 1/4"xG 1/4" ニップル エスコG 1/4"xG 1/4" ニップルエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
G 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-12質量(g)約36六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコG 1/4"x 8.5mm 雌ねじステムエスコ
225税込248
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
G 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(2件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-2
ニップル (G 1/4"xG 1/4") エスコニップル (G 1/4"xG 1/4")エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G (PF)1/4”×G (PF)1/4”使用圧力(MPa)1
G 1/4"xG 1/8" ニップル エスコG 1/4"xG 1/8" ニップルエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
G 1/4"xG 1/8" ニップル エスコG 1/4"xG 1/8" ニップルエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/8”エスコ品番EA141AV-152
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-22質量(g)約42六角対辺(mm)13寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-24全長(mm)23.7質量(g)約26六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)8×10
G 1/4"xR 1/4"/90° ニップル(油圧用) エスコG 1/4"xR 1/4"/90° ニップル(油圧用)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
形状90°ニップルエスコ品番EA425GC-2
...