カテゴリ
- 作業工具(435)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(294)
- 配管・水廻り設備部材(240)
- 測定用品(179)
- 機構部品(149)
- 科学研究・開発用品(123)
- 切削工具(117)
- 物流用品(94)
- 研磨材(87)
- 電気材料(74)
- ねじ・ボルト・釘(69)
- 空調・照明・電設資材(66)
- スプレー・オイル・グリス(62)
- 事務用品(60)
- 建築金物(47)
- 安全保護具(45)
- 溶接用品(42)
- 塗装・養生・内装用品(41)
- 安全標識(40)
- 清掃用品(35)
- パソコン/周辺機器(35)
- 制御機器(34)
- 保管用品(32)
- テープ(28)
- 手袋(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- マスク(21)
- 接着剤・補修材(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 家電(20)
- 梱包用品(18)
- クリーンルーム用品(18)
- 作業服(18)
- 電動工具(17)
- 安全用品(15)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- オフィス家具(14)
- 厨房用品(10)
- 防犯用品(10)
- メカニカル部品(9)
- 日用品(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 空圧工具(9)
- 農具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 防災用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 整備工具・収納(6)
- 学童・教育用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 塗料(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 農業機械(4)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(212)
- SMC(26,727)
- MAZDA(マツダ)(6,827)
- ホンダ(4,838)
- メディアカバーマーケット(4,651)
- BIGM(丸山製作所)(4,103)
- スズキ(2,605)
- ニッサン(2,509)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,825)
- トヨタ(1,501)
- スバル(1,214)
- サンエス(1,208)
- RS PRO(1,178)
- Festo(1,117)
- Panasonic(パナソニック)(1,066)
- KITO(キトー)(1,015)
- IKO(日本トムソン)(992)
- オカムラ(岡村製作所)(708)
- タンガロイ(591)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(1)
「g1」の検索結果

共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
G1・1/2" オイルキャップ
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34色つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G1/2" サイレンサー
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷接続口G取付ねじサイズ1/2材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)78消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)
エスコ¥2,900税込¥3,1901台当日出荷材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"使用コンプレッサ1HP以上
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1・1/2"x42.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷ねじ部にゆるみ止め剤付。用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズG1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47エア流量(L/min)1375
G1/2”散水栓(フルボア/13mm用)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G1/2”使用圧力1.02MPa使用流体水適合ホース内径(Φmm)13
G1/4"グリース用チャージングホース
エスコ¥7,080~税込¥7,788~1個当日出荷から翌日出荷仕様雌ねじ×雄ねじ付使用圧力(MPa)40ホース内径(Φmm)6取付ねじ径(inch)G1/4”危険物の類別非危険物
G1/4" レバーコック 洗浄機用
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷仕様●ねじサイズ:G1/4"●材質:真鍮●使用圧力:5.0MPa●使用流体:清水・各種農薬●使用温度:5~40℃●洗浄機用
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)30寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47寸法AG1-1/4
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。寸法APF1-1/2仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44
G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷エスコ品番EA140CS-27材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ
エスコ¥41,900税込¥46,0901個翌日出荷仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):110×172mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:110mm●重量(g):1810●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水
...