カテゴリ

  • 作業工具(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 機構部品(128)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • 測定用品(87)
  • 物流用品(59)
  • 切削工具(58)
  • 研磨材(58)
  • 電気材料(53)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 事務用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 安全標識(23)
  • 建築金物(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 清掃用品(18)
  • テープ(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 保管用品(11)
  • 手袋(10)
  • 溶接用品(9)
  • 安全用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 安全保護具(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 防犯用品(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(90)
  • メディアカバーマーケット(4,807)
  • BIGM(丸山製作所)(4,102)
  • サンエス(1,228)
  • PROST's(986)
  • KITO(キトー)(947)
  • Panasonic(パナソニック)(715)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(623)
  • ホンダ(554)
  • omron(オムロン)(529)
  • 住友電工ハードメタル(517)
  • TRUSCO(496)
  • コガネイ(480)
  • CKD(457)
  • 永田製作所(454)
  • 京セラ(444)
  • IDEC(和泉電気)(364)
  • オカムラ(岡村製作所)(359)
  • 三菱マテリアル(344)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1」の検索結果

関連キーワード
1,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G1/2" 三方ボールバルブ エスコ

    G1/2" 三方ボールバルブ

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AD-213バルブ種類ボールバルブ
  • G1/2” シャワーヘッド(ストップ付) エスコ

    G1/2” シャワーヘッド(ストップ付)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BX-46
  • G1/2" サイレンサー エスコ

    G1/2" サイレンサー

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)78使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)25使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ1/2
  • G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462EC-12形状ホースステム
  • G1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    5,070税込5,577
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462EC-15
  • G1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462ED-15
  • G1/2xG1/2 両ナットユニオン エスコ

    G1/2xG1/2 両ナットユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LF-44形状ユニオン
  • G1・1/4”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/4”雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462ED-12形状ホースステム
  • G1/4”ねじ付逆止弁 エスコ

    G1/4”ねじ付逆止弁

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)45材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)100までねじサイズ1/4”
  • G1・1/4”ユニバーサル逆止弁 エスコ

    G1・1/4”ユニバーサル逆止弁

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465L-12
  • G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコ

    G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
  • G1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    G1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-4形状ステム
  • G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)47ねじサイズG1/2”エア流量(L/min)1375
  • G1・1/2”ユニバーサル逆止弁 エスコ

    G1・1/2”ユニバーサル逆止弁

    エスコ
    6,080税込6,688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465L-14
  • G1/2”散水栓(フルボア/13mm用) エスコ

    G1/2”散水栓(フルボア/13mm用)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G1/2”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)13
  • G1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコ

    G1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-5A
  • G1/2” シングルレバー混合栓(寒冷地用) エスコ

    G1/2” シングルレバー混合栓(寒冷地用)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CV-54
  • G1/2"x13mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製) エスコ

    G1/2"x13mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BS-4形状ステム
  • G1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    G1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BR-4形状ステム
  • G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコ

    G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル

    エスコ
    605税込666
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432L-46形状異径ニップル
  • G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-14形状ステム
  • G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BR-14形状ステム
  • G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコ

    G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
  • G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコ

    G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-27材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
  • G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4
  • G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
  • 18.5-20.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    18.5-20.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-9適合電線径(Φmm)18.5~20.5
  • 20.5-22.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    20.5-22.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-10適合電線径(Φmm)20.5~22.5
  • 3 - 4.5mm  /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    3 - 4.5mm /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-1適合電線径(Φmm)3~4.5
  • 4.5-6.5mm  /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    4.5-6.5mm /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-2適合電線径(Φmm)4.5~6.5
  • 24 - 27mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    24 - 27mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-12適合電線径(Φmm)24~27
  • 32 - 35mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-15適合電線径(Φmm)32~35
  • 27 - 30mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-13適合電線径(Φmm)27~30
  • 35 - 38mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-16適合電線径(Φmm)35~38
  • 5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ

    5100g(1.0g) コンパクトスケール

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)5100最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
  • G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)ひょう量(g)2000表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書仕様バリューセットエスコ品番EA715CB-27幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)ひょう量(g)2000最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • 2000g(1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    2000g(1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715CB-17種類デジタルホームはかりひょう量(kg)2目量(g)1計量皿寸法(mm)118×119表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • G 1/8" オイルカップ エスコ

    G 1/8" オイルカップ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
関連キーワード
...