カテゴリ
- 測定用品(5)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(22)
- EPSON(8)
- Festo(41)
- KITO(キトー)(73)
- MAZDA(マツダ)(34)
- Nestle(ネスレ)(21)
- ParkerTAIYO(16)
- RS PRO(12)
- SMC(428)
- StarTech.com(31)
- アズワン(5)
- コガネイ(23)
- ニッセイ(28)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(10)
- 旭製作所(20)
- 東リ(18)
- 第一計器(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g100-40」の検索結果
特価

Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個
エスコ¥1,098税込¥1,2081組(2個)翌日出荷台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
ドリルセット(HSS)
エスコ¥7,760税込¥8,5361組(15本)当日出荷プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ¥8,860税込¥9,7461個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ
エスコ¥29,100税込¥32,0101台翌日出荷。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否可
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷。各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。仕様●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):100
長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類ベアリング
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68
スクエアー・アルミ台付
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷45°、90°用 竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1
角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ
エスコ¥7,890税込¥8,6791台翌日出荷クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。付属品しゃ光板仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ
エスコ¥1,670税込¥1,8371セット(10個)翌日出荷。遮光性に優れています。仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221箱(1個)翌日出荷金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
シルバー曲尺 EA720WAシリーズ
エスコ¥3,370税込¥3,7071本翌日出荷外側基点の内目盛が付いています。仕様●測定目盛(表):(外)50×25cm(内)45×20cm●測定目盛(裏):(外)50×25cm(内)40×20cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:520(260)×15×1.4mm●重量(g):88●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示
研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ
エスコ¥8,090税込¥8,8991セット翌日出荷#の数字が小さい程粗目です。仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:230×280mm●砥粒:アルミナ●基材:平織綿布●接着剤:G/G(ニカワ/ニカワ)●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●ケースは持ち運びに便利なハンドル付
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター
エスコ¥33,400税込¥36,7401台翌日出荷矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター
スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) EA979CTシリーズ
エスコ¥1,600税込¥1,7601本翌日出荷仕様●対応サイズ:~1500mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):95●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単
インクジェットプリンター EA759Xシリーズ
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品
デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付
エスコ¥57,200税込¥62,9201台翌日出荷仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能![[EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761634-240528-02.jpg)
[EA864BB-17A用] 増設子機
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥845税込¥9301個3日以内出荷締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型
エスコ¥7,890税込¥8,6791セット3日以内出荷電球の盗難防止にも効果抜群です。仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず

































![[EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761634-240528-02.jpg)