カテゴリ
- 店舗什器・備品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(7)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(322)
- KITO(キトー)(182)
- ELPA(33)
- アズワン(27)
- 第一計器(22)
- コガネイ(21)
- SAMTEC(20)
- 警子ちゃん(18)
- オーハウス(17)
- ParkerTAIYO(16)
- ニッセイ(15)
- クボタ計装(15)
- CHINO(チノー)(14)
- 長野計器(13)
- ビューティフルエンジェル(12)
- CKD(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g100-50」の検索結果

G 3/8"/100mm/0- 50KPa 微圧計
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
180ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
シュリンク包装セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット当日出荷溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セットシール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個当日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷横幅を極力抑えた省スペース設計。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD
電子はかり 12.0kg 1.0g
エスコ¥27,500税込¥30,2501台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3000・6000・12000最小表示(g)1・2・5表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)計量皿寸法(mm)170×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%書換え回数約10回/秒バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
水中ポンプ用ホース
エスコ¥38,700税込¥42,5701巻翌日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
4 -30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥18,200税込¥20,0201台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥18,200税込¥20,0201台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
カッターナイフホルダー(プラスチック製)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷ベルトに取り付けたり、クリップで作業服のポケットなどに仕様●材質:プラスチック●差込部内寸:41×25×100(H)mm●サイズ:50×44×109(H)mm●ベルト通し幅:約35mm●重量:28.6g●適合品番:EA589CT-56
AC100V ペン型サンダー
エスコ¥8,000税込¥8,8001台翌日出荷ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥305税込¥3361本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
3本組/E6-E14 両口めがねレンチ
エスコ¥9,680税込¥10,6481セット翌日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221パック(100枚)翌日出荷HRC58~62以上仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:130×80×235●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,290税込¥1,4191パック(100枚)翌日出荷最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,020~税込¥1,122~1パック(100枚)翌日出荷最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951束(100枚)翌日出荷マチ幅が広めの角底袋です。仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951パック(100枚)翌日出荷Φ20以上仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,020~税込¥1,122~1パック(100枚)翌日出荷ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
パイプクランプ(丸フランジ付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷単管への水銀灯等の取付けに。 フランジは前後左右に30°調整可能。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
USB給電用コンセント(AC一体形)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gエコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17gエコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8gエコロジー商品省エネ
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741セット(10個)翌日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmエコロジー商品省エネ
電動彫刻機(替刃3種付)
エスコ¥15,300税込¥16,8301台翌日出荷二重絶縁構造 刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。 ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)