カテゴリ

  • 物流用品(17)
  • 作業工具(14)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 安全保護具(5)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • SMC(659)
  • PROST's(653)
  • ホンダ(550)
  • BIGM(丸山製作所)(348)
  • Flash Forge(144)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • ツヨロン(藤井電工)(79)
  • ケルヒャー(70)
  • VIBRA(新光電子)(67)
  • SK本舗(61)
  • NORCOMP(60)
  • TRUSCO(56)
  • IKO(日本トムソン)(54)
  • RS PRO(50)
  • 大正天びん製作所(50)
  • MURATA(村田製作所)(49)
  • StarTech.com(44)
  • CAPTAIN STAG(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1000」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000g 補修パテ(鉄/耐高温用) エスコ

    1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934WC-6ダークグレー耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000硬化時間(時間)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34
  • 1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性・ガン用) エスコ

    1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性・ガン用)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌々日出荷
    逆さにして使用して下さい。ノンフロン。 日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIAF☆☆☆☆)
    用途サッシ回りの結露防止、配管穴の埋め戻し、断熱欠損部の補修等にエスコ品番EA930TC-12【フォーム】ピンク耐熱温度(℃)-40~90発泡体積(L)約38危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量525mL危険物の性状非水溶性
  • G 1/2"/1000mm シャワーホース エスコ

    G 1/2"/1000mm シャワーホース

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    材質金属シルバーホース径(Φmm)16ねじサイズエルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"
  • G 1/2"/1000mm シャワーホース エスコ

    G 1/2"/1000mm シャワーホース

    エスコ
    6,360税込6,996
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂ライトグレーホース寸法(内径×外径)(mm)11×16取付ネジ径G1/2"ねじサイズG1/2"
  • G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-4材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    6,820税込7,502
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • プラスチックチェーン エスコ

    プラスチックチェーン

    エスコ(2件のレビュー)
    4,750税込5,225
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
    材質ポリエチレン長さ(m)10
  • 洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズ エスコ

    洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズ

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個(1000g)
    翌日出荷から翌々日出荷
    液性弱アルカリ性
  • フレアーリングツール エスコ

    フレアーリングツール

    エスコ(10件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • デジタル照度計(気温測定機能付) エスコ

    デジタル照度計(気温測定機能付)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • 4個組 油砥石セット エスコ

    4個組 油砥石セット

    エスコ(1件のレビュー)
    7,630税込8,393
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
  • シュリンク包装セット エスコ

    シュリンク包装セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    当日出荷
    溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
  • 介錯ロープ(3色) エスコ

    介錯ロープ(3色)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1本
    当日出荷
    クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
    仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ
  • 下げ振り (マグネット付) エスコ

    下げ振り (マグネット付)

    エスコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1個(1個)
    当日出荷
    付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーイエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
    仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
  • 30.0kg(500g) ばね式はかり エスコ

    30.0kg(500g) ばね式はかり

    エスコ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
  • デスク エスコ

    デスク

    エスコ
    18,200税込20,020
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。ネジが見えない外観配慮構造です。
    耐荷重(kg)30
  • 絶縁ハンマー エスコ

    絶縁ハンマー

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    滑り止め付
    仕様●全重量(g):6300●頭径(mm):68●全長(mm):850●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
  • [鉄製]封印線 エスコ

    [鉄製]封印線

    エスコ
    9,170税込10,087
    1巻
    翌日出荷
    材質質量(g)1000
  • 560-1520mm カメラ用三脚 エスコ

    560-1520mm カメラ用三脚

    エスコ
    5,990税込6,589
    1台
    翌日出荷
    付属品ケース、スマホホルダー仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4材質アルミ質量(g)1280全高(mm)1520最大パイプ径(mm)22縮長(mm)560搭載可能質量(kg)最大約2
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄 エスコ

    330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄

    エスコ
    1,940税込2,134
    1組
    翌日出荷
    キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
    材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:20、黄:5寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330黒/黄質量(g)1000
  • [EA707G-19A用] リード棒 エスコ

    [EA707G-19A用] リード棒

    エスコ
    1,500税込1,650
    1組
    翌日出荷
    【EA707G-19A用】のテストリード ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。 IEC61010 CAT.III 600V CAT.II 1000V
    仕様●全長:約1m●ピン先径:2mm
  • 330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青 エスコ

    330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青

    エスコ
    1,940税込2,134
    1組
    翌日出荷
    キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
    材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:20、青:5寸法(mm)黒:495×330、青:495×330黒/青質量(g)1000
  • グリーストラップ用油吸着シート エスコ

    グリーストラップ用油吸着シート

    エスコ
    1,350税込1,485
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
    材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布ホワイトシートサイズ(mm)500×500吸着能力(g)1000(1枚当り)シート厚さ(mm)4
  • テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ

    テストクリップ EA707NCシリーズ

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    閉口時は導体に触れない安全設計
  • ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコ

    ワニ口クリップ EA707NCシリーズ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
  • 1ton フック型滑車(ステンレス) エスコ

    1ton フック型滑車(ステンレス)

    エスコ
    36,500税込40,150
    1個
    翌日出荷
  • 軍手 エスコ

    軍手

    エスコ
    3,360税込3,696
    1ダース(12双)
    翌日出荷
    入数(双)12
  • ハンドスプレー(蓄圧式) エスコ

    ハンドスプレー(蓄圧式)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
    危険物の類別非危険物
  • 800g/400mm ハンマー(ステンレス製) エスコ

    800g/400mm ハンマー(ステンレス製)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)400頭径(Φmm)37頭質量(g)800全質量(g)1000
  • 7.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    7.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
    エスコ品番EA980SE-83材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)7.5使用荷重(kg)350寸法A(mm)39寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)1000破断荷重1100
  • 7.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    7.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
    エスコ品番EA980SE-82材質鉄(SWRM6)全長(m)5線径(Φmm)7.5使用荷重(kg)350寸法A(mm)39寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)1000破断荷重1100
  • 墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式) エスコ

    墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
    材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼イエロー質量(g)1000ベルト幅(mm)50種類巻取式口径(Φmm)【フック】50ランヤード(ストラップ幅)(mm)18ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ幅(mm)約18胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200有効ウエストサイズ(cm)90平ロープ長さ(mm)約1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 180x 50mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    180x 50mm ソリッドラバ車輪

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-180材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)170車輪径(Φmm)180質量(g)1000材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ

    テストクリップ EA707NCシリーズ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。