カテゴリ
- 物流用品(5)
- 作業工具(3)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 三桂製作所(49)
- メディアカバーマーケット(41)
- TRUSCO(35)
- SUS(エスユーエス)(34)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- SAMTEC(22)
- カクダイ(18)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- イマオコーポレーション(12)
- DID(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- グーリング(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 新生金属工業(11)
- ヤマニパッケージ(10)
- サンエス(9)
- 日東工器(9)
- StarTech.com(9)
- ブランドをもっと見る
「g104」の検索結果

5.0x0.32/ 29.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA952SG-104材質SUS304高さ(mm)29.9線径(Φmm)0.32外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.014フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)118.5
125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷エスコ品番EA940CG-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
4x 80mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA824WG-104材質普通鋼全長(mm)80刃長(mm)45刃先径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35
10mmX1/2 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,490税込¥1,6391袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)35.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ1/2inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用)
エスコ¥1,200税込¥1,3201双翌日出荷天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。厚さ(mm)1.8色オレンジ材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム
157mm カッターナイフ(セーフティー)
エスコ¥7,490税込¥8,2391個翌日出荷エスコ品番EA589CT-1材質本体:アルミ、プラスチック、刃:スチール寸法(mm)157×48×18質量(g)104刃長(mm)26刃幅(mm)18刃厚(mm)0.4切断深さ(mm)9
9mm パッドアイ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA638M-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)104種類パッドアイ穴径(Φmm)6.2寸法H(mm)38寸法d(mm)6.2使用荷重(kg)60寸法A(mm)32寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法B2(mm)73寸法B1(mm)100寸法h(mm)26
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50平径P(mm)14
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-12材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)104材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)45.5寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40平径(mm)17車輪径D(Φmm)50ねじサイズM8×P1.25mm









![1/4"sqx 9/32" [HPQ]ディープソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50042755-170327-02.jpg)