カテゴリ
- 作業工具(22)
- 物流用品(16)
- 事務用品(8)
- 切削工具(7)
- 測定用品(6)
- 機構部品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 作業服(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 日用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- SMC(347)
- KITO(キトー)(195)
- SAMTEC(144)
- ホンダ(118)
- ブロードウォッチ(94)
- TRUSCO(84)
- 福井クラフト(56)
- イマオコーポレーション(54)
- プラス[家具](40)
- 椿本チエイン(37)
- MAZDA(マツダ)(35)
- C’ultiva(カルティバ)(26)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- タカ印(ササガワ)(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- THK(21)
- ニッサン(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g105」の検索結果
特価

G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA423RJ-105材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)104.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)110.6機能耐熱JIS呼びG-105
5.0x0.35/ 15.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-105材質SUS304高さ(mm)15.2線径(Φmm)0.35外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.079フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.77初張力(N)0.226フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)34.6
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色イエロー寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA940CG-105形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA824WG-105材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥305~税込¥336~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
メッシュケース
エスコ¥680~税込¥748~1個翌日出荷がばっと180°開く。トラベル&ビジネスで大活躍。かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。がばっと180°開くので、かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。材質EVA
380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個当日出荷耐切創性、難燃性があります。エスコ品番EA355KD-38材質ケブラーゴムひも全長(mm)380質量(g)105耐熱温度(℃)約400特性耐切創
折刃回収用ボトル
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス 蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。 ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。 蓋はスライド開閉式仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチック
スナップ付宝来鈴(防犯用)
エスコ¥1,870税込¥2,0571袋(10個)当日出荷用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方
エスコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
ゴムべら
エスコ¥505~税込¥556~1本(1本)翌日出荷ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。材質天然ゴム材質(柄部)木最高耐熱温度(℃)ゴム:80
530x120x400mm ファンシーバッグ(紺/10枚)
エスコ¥4,200税込¥4,6201束翌日出荷仕様サイズ(幅×マチ×高さ):530×120×400mm材質PP製不織布色紺入数10枚厚さ(g/m2)105
アンカーホールブラシ
エスコ¥2,000~税込¥2,200~1本翌日出荷孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66軸径(Φmm)6.6最大回転数(min-1[r.p.m])1000シャンクサイズ(mm)六角:6.35
9mm カシメパンチ
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷適合9mm用エスコ品番EA576MS-1材質スチール寸法(mm)打ち棒:Φ12×120質量(g)本体:105、台:130台座寸法(mm)Φ35×17
板止めクランプ(コーナー)
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用8ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書

















![1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920027-180219-02.jpg)


![1/4"sqx 5/16" [HPQ]ディープソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50042764-170327-02.jpg)