カテゴリ
- 物流用品(15)
- 作業工具(5)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- KITO(キトー)(192)
- ブロードウォッチ(94)
- TRUSCO(84)
- イマオコーポレーション(34)
- C’ultiva(カルティバ)(26)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- タカ印(ササガワ)(23)
- SAMTEC(23)
- THK(20)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ナベヤ(20)
- イハラサイエンス(20)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](19)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- KTC(17)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 水本機械製作所(17)
- ブランドをもっと見る
「g105」の検索結果
特価

G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA423RJ-105材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)104.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)110.6機能耐熱JIS呼びG-105
5.0x0.35/ 15.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-105材質SUS304高さ(mm)15.2線径(Φmm)0.35外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.079フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.77初張力(N)0.226フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)34.6
125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA940CG-105形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色イエロー寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA824WG-105材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個当日出荷耐切創性、難燃性があります。エスコ品番EA355KD-38材質ケブラーゴムひも全長(mm)380質量(g)105耐熱温度(℃)約400特性耐切創
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
エスコ¥16,300~税込¥17,930~1個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75全高(mm)237耐荷重(kg)350A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
金具付キャスター(弾性タイヤ)
エスコ¥18,200~税込¥20,020~1個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
エスコ¥13,200~税込¥14,520~1個翌日出荷ローラーベアリング。材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374467-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷ボールベアリング。導電性。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド![[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374476-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷ボールベアリング。導電性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)
エスコ¥10,800~税込¥11,880~1個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥10,800~税込¥11,880~1個翌日出荷ボールベアリング。導電性。材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)![Tx27 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498074-180823-02.jpg)
Tx27 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573TS-27サイズT27質量(g)105寸法L2(mm)21先端形状ヘックスローブ
19/32x11/16 両口スパナ
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-7全長(mm)205質量(g)105寸法a(mm)5.8サイズ(inch)19/32×11/16(対辺)寸法b1(mm)35寸法b2(mm)40商品構成単品
アンカーホールブラシ
エスコ¥2,230税込¥2,4531本翌日出荷孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66軸径(Φmm)6.6最大回転数(min-1[r.p.m])1000シャンクサイズ(mm)六角:6.35
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥10,600税込¥11,6601本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど












![1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920027-180219-02.jpg)


![1/4"sqx 5/16" [HPQ]ディープソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50042764-170327-02.jpg)










![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374467-251027-02.jpg)

![[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374476-251027-02.jpg)


![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)
![Tx27 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498074-180823-02.jpg)