カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- MAZDA(マツダ)(9)
- メディアカバーマーケット(6)
- コクヨ(3)
- ラスタバナナ(3)
- ELPA(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- オーム電機(2)
- 山洋電気(2)
- ギガ・セレクション(2)
- ジョインテックス(2)
- brembo(2)
- 東洋エレメント(2)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
「g11-09a」の検索結果

M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04