カテゴリ
- 作業工具(18)
- 清掃用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 機構部品(5)
- マスク(5)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 制御機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
- MAZDA(マツダ)(127)
- NACHI(不二越)(50)
- NTN(エヌティーエヌ)(29)
- ONK(オーエヌ工業)(30)
- SAMTEC(42)
- SMC(286)
- TAKIGEN(タキゲン)(23)
- TRUSCO(68)
- イマオコーポレーション(61)
- シヤチハタ(32)
- スズキ(25)
- ホンダ(124)
- ヤマニパッケージ(29)
- リケン(84)
- 東尾メック(78)
- 椿本チエイン(30)
- 福井クラフト(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g115」の検索結果
特価

G-115 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷エスコ品番EA423RJ-115材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)114.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)120.6機能耐熱JIS呼びG-115
115g リペアースティック(ステンレス)
エスコ¥5,150税込¥5,6651個当日出荷用途ステンレス製品の穴埋めに適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(混合後)グレー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
115g リペアースティック(プラスティック)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に適合プラスチックエスコ品番EA934WA-7材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤色ライトブルー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)硬化時間(分)180完全硬化時間36時間引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
115g リペアースティック(水中硬化)
エスコ¥7,190税込¥7,9091個翌日出荷エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り色白使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)115耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
5.0x0.45/ 27.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA952SG-115材質SUS304高さ(mm)27.2線径(Φmm)0.45外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.093フック形状逆丸フック許容荷重(N)3.78初張力(N)0.735フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)59.8
15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA824WG-115材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35
ボトルブラシ
エスコ¥500税込¥5501本翌々日出荷コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔。材質毛・柄 /ポリプロピレン材質(ワイヤー部)ステンレス線径(mm)ブラシ/0.2、ワイヤー/1.8
18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-115材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色ブラック
EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷から4日以内出荷どこでも素早く連続捺印。印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応![T15x 95mm [TORX]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565534-210430-02.jpg)
T15x 95mm [TORX]ドライバービット
エスコ¥960税込¥1,0561本翌日出荷仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)95先端サイズT15軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"
Φ15x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥2,430税込¥2,6731本(2本)翌日出荷材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)15入数2![[粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274674-251027-02.jpg)
[粘着付]区画整理用マーキングシート
エスコ¥3,490税込¥3,8391巻翌日出荷耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。材質ビニール形状〇厚さ(mm)0.12文字内容無地サイズ(Φmm)76
200A/15m 溶接機アースセット
エスコ¥32,300税込¥35,5301セット翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AG-115セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)15![[鉄 ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665103-230420-02.jpg)
[鉄 ] リペアースティック
エスコ(2件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361個(115g)当日出荷エスコ品番EA934WA-3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性![[アルミ ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665121-221228-02.jpg)
[アルミ ] リペアースティック
エスコ(7件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361本(115g)当日出荷用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性![[銅 ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665085-180827-02.jpg)
[銅 ] リペアースティック
エスコ¥3,760税込¥4,1361個(115g)当日出荷用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め適合銅エスコ品番EA934WA-2材質エポキシ樹脂、銅充填剤色(混合後)銅色耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)4.8使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥515税込¥5671袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
マグネットフック
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。材質【本体】ABS、【フック】スチール寸法(mm)【面】85×91質量(g)115耐荷重(kg)14口幅(mm)40
熊よけベル
エスコ¥3,180税込¥3,4981個当日出荷遠くまで音が届く真鍮鋳物製。消音できるので、電車やバスの乗車もOK。材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)50×45×175質量(g)115カラビナ開口幅(mm)12
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷から翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじカップリング(セーフティクロー付)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷から翌々日出荷EA462A-4~-10と適合します。形状カップリング寸法(mm)【クローディスタンス】40直径(Φmm)53.5材質(本体)真鍮材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)95まで適合流体水
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
タル木止めクランプ(コーナー)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷Φ48.6mm用 手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。 日本製仕様●タイプ:コーナー(L型)●たる木のサイズ:フリー●本体サイズ:92×115×49mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:400g
電気絶縁テープ(ポリエステル)
エスコ¥815税込¥8971巻翌日出荷電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。用途トランス・コイルの電気絶縁用
エアーダイグラインダーキット
エスコ¥10,100税込¥11,1101セット翌日出荷仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm









![115g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559184-180824-02.jpg)










![T15x 95mm [TORX]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565534-210430-02.jpg)


![8Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920124-180219-02.jpg)
![[粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274674-251027-02.jpg)

![[鉄 ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665103-230420-02.jpg)
![[アルミ ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665121-221228-02.jpg)

![[銅 ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665085-180827-02.jpg)