カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • MIYOSHI(小西製作所)(14)
  • NACHI(不二越)(46)
  • NTN(エヌティーエヌ)(29)
  • ONK(オーエヌ工業)(30)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • TRUSCO(67)
  • イマオコーポレーション(52)
  • カクダイ(13)
  • シヤチハタ(32)
  • ナベヤ(14)
  • ヤマニパッケージ(22)
  • リケン(84)
  • 岩田製作所(13)
  • 東尾メック(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g115」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-115 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-115 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-115材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)114.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)120.6機能耐熱JIS呼びG-115
  • 115g リペアースティック(ステンレス) エスコ

    115g リペアースティック(ステンレス)

    エスコ
    ¥5,150税込¥5,665
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス製品の穴埋めに適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(混合後)グレー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • 115g リペアースティック(プラスティック) エスコ

    115g リペアースティック(プラスティック)

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1個
    翌日出荷
    用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に適合プラスチックエスコ品番EA934WA-7材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤色ライトブルー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)硬化時間(分)180完全硬化時間36時間引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
  • 115g リペアースティック(水中硬化) エスコ

    115g リペアースティック(水中硬化)

    エスコ
    ¥7,190税込¥7,909
    1個
    翌日出荷
    エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
    用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り色白使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)115耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
  • 115g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ

    115g [ノンスパーク]エンジニアハンマー

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KK-115
  • 5.0x0.45/ 27.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.45/ 27.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-115材質SUS304高さ(mm)27.2線径(Φmm)0.45外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.093フック形状逆丸フック許容荷重(N)3.78初張力(N)0.735フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)59.8
  • 15x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-115材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35
  • 94-115mmホースクランプ エスコ

    94-115mmホースクランプ

    エスコ
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463G-115材質スチール亜鉛メッキ内径(inch)3”
  • 18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒) エスコ

    18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒)

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    当日出荷
    片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
    エスコ品番EA762FG-115材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色ブラック
  • 115mm 掛 金(ステンレス製) エスコ

    115mm 掛 金(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BG-115
  • 8Y-6   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    8Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-115幅(mm)16全長(mm)31.7種類裸圧着端子端子形状先開形
  • [粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ

    [粘着付]区画整理用マーキングシート

    エスコ
    ¥3,490税込¥3,839
    1巻
    翌日出荷
    耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。
    材質ビニール形状〇厚さ(mm)0.12文字内容無地サイズ(Φmm)76
  • 200A/15m 溶接機アースセット エスコ

    200A/15m 溶接機アースセット

    エスコ
    ¥32,300税込¥35,530
    1セット
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AG-115セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)15
  • [鉄 ] リペアースティック エスコ

    [鉄 ] リペアースティック

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,760税込¥4,136
    1個(115g)
    当日出荷
    エスコ品番EA934WA-3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • [アルミ ] リペアースティック エスコ

    [アルミ ] リペアースティック

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥3,760税込¥4,136
    1本(115g)
    当日出荷
    用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • [銅 ] リペアースティック エスコ

    [銅 ] リペアースティック

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1個(115g)
    当日出荷
    用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め適合銅エスコ品番EA934WA-2材質エポキシ樹脂、銅充填剤色(混合後)銅色耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)4.8使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
  • ミニハンマー エスコ

    ミニハンマー

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)245種類コンビハンマー頭径(Φmm)14材質(柄部)エラストマー主な用途打ち込み作業
  • 雌ねじカップリング(セーフティクロー付) エスコ

    雌ねじカップリング(セーフティクロー付)

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    EA462A-4~-10と適合します。
    形状カップリング寸法(mm)【クローディスタンス】40直径(Φmm)53.5材質(本体)真鍮材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)95まで適合流体水
  • AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC100V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1本
    翌日出荷
    左ねじ用。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • 115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー エスコ

    115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー

    エスコ
    ¥820,700税込¥902,770
    1個
    翌日出荷
    ステンレス構造で長寿命です。 大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 フットスイッチ付。
    仕様カップリング式エスコ品番EA115G-60A質量(kg)22周波数(Hz)60回転数(min-1[r.p.m])862.5電源115V、9Aモーター出力(kW)1/2HP(0.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940パイプ径(Φmm)6.4/25.4
  • 密封型ベアリング エスコ

    密封型ベアリング

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
    材質SUS304ピッチ(mm)2.54
  • のりベラ(くし目型) エスコ

    のりベラ(くし目型)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1本
    翌日出荷
    ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
    用途下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。形状角溝全長(mm)215質量(g)115刃幅(mm)240
  • 75x300mm 中ふち(雄) エスコ

    75x300mm 中ふち(雄)

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1個
    翌日出荷
    塩ビ不使用。施工がカンタンなジョイント式。 しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。
    用途つまずきやはね上がり等の危険を防止エスコ品番EA997RK-42材質特殊ポリエチレン厚さ(mm)約17質量(g)約115タイプ中ふち寸法(縦×横)(mm)75×300名称中ふち(オス)
  • AC200V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC200V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ

    [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)

    エスコ
    ¥23,900税込¥26,290
    1個(1台)
    翌日出荷
    付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
    仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ