カテゴリ
- 作業工具(25)
- 物流用品(17)
- 科学研究・開発用品(6)
- 機構部品(5)
- 保管用品(4)
- 切削工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- SMC(1,496)
- MURATA(村田製作所)(261)
- SAMTEC(220)
- KEMET(125)
- ホンダ(101)
- ダイヤトレンド(97)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- TRUSCO(85)
- メディアカバーマーケット(73)
- RS PRO(57)
- 福井クラフト(56)
- イマオコーポレーション(55)
- nexperia(54)
- TDK(46)
- KYOCERA AVX(44)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- ユニックス[建築金物](36)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g125」の検索結果

G-125 オーリング (固定用/5個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷内径(Φmm)124.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-125外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-125高さ(mm)18.3ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.7![[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66878378-240626-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ
エスコ¥370税込¥4071セット翌日出荷仕様●セット内容2点●サイズ:4.0mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付
25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷刃先径(Φmm)25シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-125
電工ニッパー(ばね付)
エスコ¥2,500税込¥2,7501丁翌日出荷【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。全長(mm)133質量(g)110
25mmx15m 布両面テープ
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好エスコ品番EA944MG-125タイプ厚手タイプテープ地色アイボリー芯径(mm)76(3インチ)特性手で切れる適合用途粗面主なワークパーツ
125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥1,370税込¥1,5071枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A呼び圧力10K![T25x 95mm [TORX]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565559-210430-02.jpg)
T25x 95mm [TORX]ドライバービット
エスコ¥960税込¥1,0561本翌日出荷仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)95先端サイズT25軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"
125x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷エスコ品番EA986SG-125材質ナイロン6軸径(Φmm)20寸法(mm)125×46許容荷重(kg)750質量(g)860種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)145
M20/呼20/125mm Tスロットボルト
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷適合ねじM20エスコ品番EA637FG-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)12寸法B(mm)85寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
エスコ¥1,740税込¥1,9141本翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×50
ホースステムカプラー (真鍮製)
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌々日出荷ホース差込式のカプラー継手です。用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBRサイズ(mm)28×64
125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
エスコ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷非常に小さい初動抵抗と回転抵抗材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1200穴径(Φmm)9全高(mm)165耐荷重(kg)135プレート寸法(mm)105×80取付ピッチ(mm)76×60
125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス質量(kg)4.2サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm先端サイズ125×225mm開き幅(mm)155mm
フェンス用タンクベース
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
草刈機用セーフティガード
エスコ(2件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221個当日出荷刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
ピンセット (フッ素加工)
エスコ¥2,940税込¥3,2341セット翌々日出荷3本組。セット内容:ピンセット(直・鋭/先曲・鋭/直・平 各1本)。ピンセット(直・鋭) 先端:鋭、先端幅:0.6mm、全長:125mm、重量:24g。ピンセット(先曲・鋭) 先端:鋭、先端幅:1.0mm、全長:125mm、重量:23g。ピンセット(直・平) 先端:平、先端幅:8.0mm、全長:121mm、重量:22g。フッ素加工の為、油やのりが付きにくくなっており付いた場合も除去しやすい。材質ステンレス(SUS430・フッ素加工)
90x190mm 一斗缶切り
エスコ¥1,050税込¥1,1551本当日出荷用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)80刃幅(mm)90刃厚(mm)1.0
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥610税込¥6711袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
仕切板付ハンディ―ボックス
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能材質ポリプロピレン質量(g)125内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77![90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581785-260707-02.jpg)
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式材質(レンズ)アクリル
x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)
エスコ(1件のレビュー)¥2,280税込¥2,5081個当日出荷台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
電子ポリッシャーキット
エスコ¥26,500税込¥29,1501セット翌々日出荷【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
125mm 洗浄ブラシ
エスコ¥940税込¥1,0341個当日出荷ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm
充電式フラッシュライトLED
エスコ¥7,980税込¥8,7781個(1個)当日出荷USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。材質アルミ合金寸法(mm)26×127質量(g)125電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP43充電時間(時間)約6明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120照射距離(m)200(最大)照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アイスバッグ
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷水と氷ですぐ冷却できます。休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。材質キャップ:ポリスチレン・シリコンパッキン 注水口:ポリスチレン・アルミ 生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)色ブルー







![[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66878378-240626-02.jpg)






![T25x 95mm [TORX]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565559-210430-02.jpg)


















![90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581785-260707-02.jpg)






![[パイプラック用] ダブルパイプメタルジョイント(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809773-210511-02.jpg)