カテゴリ
- 物流用品(12)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ダイヤトレンド(97)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- TRUSCO(80)
- メディアカバーマーケット(73)
- 徳武産業(62)
- nexperia(43)
- イマオコーポレーション(38)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- ユニックス[建築金物](36)
- Qlight(36)
- シヤチハタ(32)
- 日本ノート(29)
- コガネイ(24)
- KITACO(22)
- C’ultiva(カルティバ)(22)
- トップ工業(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- ブランドをもっと見る
「g125」の検索結果
特価

G-125 オーリング (固定用/5個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷エスコ品番EA423RG-125材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)124.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA952SG-125材質SUS304高さ(mm)18.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.7
25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷エスコ品番EA824WG-125材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)25シャンク径(mm)6.35
電工ニッパー(ばね付)
エスコ¥2,500税込¥2,7501丁翌日出荷【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。全長(mm)133質量(g)110
25mmx15m 布両面テープ
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好エスコ品番EA944MG-125タイプ厚手タイプテープ地色アイボリー芯径(mm)76(3インチ)特性手で切れる適合用途粗面主なワークパーツ
125x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷エスコ品番EA986SG-125材質ナイロン6軸径(Φmm)20寸法(mm)125×46許容荷重(kg)750質量(g)860種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)145
M20/呼20/125mm Tスロットボルト
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA637FG-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)12寸法B(mm)85寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス質量(kg)4.2サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm先端サイズ125×225mm開き幅(mm)155mm![90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581785-260707-02.jpg)
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90材質(レンズ)アクリル
仕切板付ハンディ―ボックス
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能材質ポリプロピレン質量(g)125内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
アイスバッグ
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷水と氷ですぐ冷却できます。休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。材質キャップ:ポリスチレン・シリコンパッキン 注水口:ポリスチレン・アルミ 生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)色ブルー
145x54mm メタルラック用 フック
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。エスコ品番EA976AJ-57材質スチール(クロムメッキ)質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用)
エスコ¥1,200税込¥1,3201双翌日出荷天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。厚さ(mm)1.8色オレンジ材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム![[充電式]チェーンソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159346-231025-02.jpg)
[充電式]チェーンソー
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。用途EA898CB-11用。質量(g)125チェーン長(mm)762![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥14,900税込¥16,3901本翌日出荷被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
非接触スイッチ
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷手をかざすだけでON/OFFできる。さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)。お子様からご年配の方までラクラク操作。工事/工具不要で簡単設置。手が塞がっていても身体の一部で操作できます。材質ABS/PC質量(g)約125(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)サイズ(mm)76×124×41
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(弾性タイヤ)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド![[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374476-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷ボールベアリング。導電性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)
エスコ¥6,240税込¥6,8641個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥6,240~税込¥6,864~1個翌日出荷ボールベアリング。導電性。材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)

















![90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581785-260707-02.jpg)






![[充電式]チェーンソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159346-231025-02.jpg)
![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)






![[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374476-251027-02.jpg)


![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)