カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 物流用品(17)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 切削工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(1,496)
  • MURATA(村田製作所)(279)
  • SAMTEC(225)
  • KEMET(124)
  • ホンダ(101)
  • ダイヤトレンド(97)
  • TRUSCO(87)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • メディアカバーマーケット(73)
  • 徳武産業(62)
  • 福井クラフト(56)
  • RS PRO(56)
  • イマオコーポレーション(55)
  • nexperia(53)
  • TDK(46)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • KYOCERA AVX(43)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g125」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-125 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-125 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-125材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)124.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
  • G-125 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-125 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-125機能耐熱JIS呼びG-125
  • 5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本 エスコ

    5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952SG-125材質SUS304高さ(mm)18.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.7
  • [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1セット
    翌日出荷
    仕様●セット内容2点●サイズ:4.0mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付
  • 25x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-125材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)25シャンク径(mm)6.35
  • 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ

    工場用耐油ホース EA124DGシリーズ

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10
  • 125x 37mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    125x 37mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    ¥3,240税込¥3,564
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)15車輪径(Φmm)125材質(車輪)ソリッドラバーベアリングローラーベアリング
  • 電工ニッパー(ばね付) エスコ

    電工ニッパー(ばね付)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1丁
    翌日出荷
    【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
    全長(mm)133質量(g)110
  • 25mmx15m 布両面テープ エスコ

    25mmx15m 布両面テープ

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1個
    翌日出荷
    粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好
    エスコ品番EA944MG-125タイプ厚手タイプテープ地色アイボリー芯径(mm)76(3インチ)特性手で切れる適合用途粗面主なワークパーツ
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A呼び圧力10K
  • T25x 95mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T25x 95mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1本
    翌日出荷
    仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)95先端サイズT25軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"
  • 125x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用) エスコ

    125x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)

    エスコ
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SG-125材質ナイロン6軸径(Φmm)20寸法(mm)125×46許容荷重(kg)750質量(g)860種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)145
  • 1”/125mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    1”/125mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-125呼び寸法(mm)125
  • 125mm ボール盤用バイス エスコ

    125mm ボール盤用バイス

    エスコ
    ¥57,400税込¥63,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AG-125材質(本体)鋳鉄種類ボール盤バイス最大口開き(mm)124口幅(mm)125
  • M20/呼20/125mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)12寸法B(mm)85寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコ

    M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×50
  • ホースステムカプラー (真鍮製) エスコ

    ホースステムカプラー (真鍮製)

    エスコ
    ¥2,650税込¥2,915
    1個
    翌々日出荷
    ホース差込式のカプラー継手です。
    用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBRサイズ(mm)28×64
  • 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

    エスコ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
    材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1200穴径(Φmm)9全高(mm)165耐荷重(kg)135プレート寸法(mm)105×80取付ピッチ(mm)76×60
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    ¥3,960~税込¥4,356~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄) エスコ

    125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス質量(kg)4.2サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm先端サイズ125×225mm開き幅(mm)155mm
  • フェンス用タンクベース エスコ

    フェンス用タンクベース

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    当日出荷
    フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
    仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
  • Φ120mm ハンドミラー エスコ

    Φ120mm ハンドミラー

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)125鏡面寸法(mm)Φ120
  • スプレーボトル(PE) エスコ

    スプレーボトル(PE)

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 草刈機用セーフティガード エスコ

    草刈機用セーフティガード

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    当日出荷
    刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
    寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
  • スプレーボトル(PET樹脂) エスコ

    スプレーボトル(PET樹脂)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ピンセット (フッ素加工) エスコ

    ピンセット (フッ素加工)

    エスコ
    ¥2,940税込¥3,234
    1セット
    翌々日出荷
    3本組。セット内容:ピンセット(直・鋭/先曲・鋭/直・平 各1本)。ピンセット(直・鋭) 先端:鋭、先端幅:0.6mm、全長:125mm、重量:24g。ピンセット(先曲・鋭) 先端:鋭、先端幅:1.0mm、全長:125mm、重量:23g。ピンセット(直・平) 先端:平、先端幅:8.0mm、全長:121mm、重量:22g。フッ素加工の為、油やのりが付きにくくなっており付いた場合も除去しやすい。
    材質ステンレス(SUS430・フッ素加工)
  • x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコ

    x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    当日出荷
    台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
    仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
  • 90x190mm 一斗缶切り エスコ

    90x190mm 一斗缶切り

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1本
    当日出荷
    用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)80刃幅(mm)90刃厚(mm)1.0
  • 90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ

    90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
    エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90材質(レンズ)アクリル
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 仕切板付ハンディ―ボックス エスコ

    仕切板付ハンディ―ボックス

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能
    材質ポリプロピレン質量(g)125内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
  • G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
  • 電子ポリッシャーキット エスコ

    電子ポリッシャーキット

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1セット
    翌々日出荷
    【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
    セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
  • 充電式フラッシュライトLED エスコ

    充電式フラッシュライトLED

    エスコ
    ¥7,980税込¥8,778
    1個(1個)
    当日出荷
    USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
    材質アルミ合金寸法(mm)26×127質量(g)125電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP43充電時間(時間)約6明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120照射距離(m)200(最大)照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 下げ振り (マグネット付) エスコ

    下げ振り (マグネット付)

    エスコ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
  • ディバイダー(固定ねじ付) エスコ

    ディバイダー(固定ねじ付)

    エスコ
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 125mm 洗浄ブラシ エスコ

    125mm 洗浄ブラシ

    エスコ
    ¥940税込¥1,034
    1個
    当日出荷
    ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付
    仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm
  • [パイプラック用] ダブルパイプメタルジョイント(ブラック) エスコ

    [パイプラック用] ダブルパイプメタルジョイント(ブラック)

    エスコ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質鉄(カチオン塗装)寸法(mm)34.5×33×33色ブラック質量(g)125
  • アイスバッグ エスコ

    アイスバッグ

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    水と氷ですぐ冷却できます。休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。
    材質キャップ:ポリスチレン・シリコンパッキン 注水口:ポリスチレン・アルミ 生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)色ブルー
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    ¥1,600~税込¥1,760~
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。