カテゴリ

  • 作業工具(76)
  • 機構部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(18)
  • 物流用品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 研磨材(14)
  • 建築金物(13)
  • 電気材料(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 手袋(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(4)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 農具(4)
  • テープ(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • メディアカバーマーケット(1,656)
  • MAZDA(マツダ)(1,019)
  • BIGM(丸山製作所)(984)
  • SMC(883)
  • ホンダ(638)
  • スズキ(319)
  • BMW(274)
  • スバル(262)
  • イマオコーポレーション(171)
  • GALFER(ガルファー)(153)
  • リスパック(135)
  • TRUSCO(126)
  • ODELIC(オーデリック)(103)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • YAMAHA(ヤマハ)(89)
  • 椿本チエイン(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g13」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40枚用 軽とじホッチキス エスコ40枚用 軽とじホッチキスエスコ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
繰り返し・詰め替え対応
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,170税込1,287
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
ワニ口クリップ (赤) エスコワニ口クリップ (赤)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-41プラグ径(Φmm)4
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)エスコ
11,800税込12,980
1台
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本アズワン品番65-2217-53
ワニ口クリップ (黒) エスコワニ口クリップ (黒)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-40プラグ径(Φmm)4
13+100g 脱臭キムコ(冷蔵庫用) エスコ13+100g 脱臭キムコ(冷蔵庫用)エスコ
235税込259
1個
当日出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用)エスコ品番EA913AB-32A消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月危険物の類別非危険物
4個組 油砥石セット エスコ4個組 油砥石セットエスコ(1件のレビュー)
7,630税込8,393
1セット
当日出荷
エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
70x70 x 30mm コーナーガード(黄) エスコ70x70 x 30mm コーナーガード(黄)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策にイエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)8エスコ品番EA983FJ-111寸法(mm)70×70×30質量(g)13
170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ170mm 三角スケール[縮小コピー用]エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200仕様ビニールケース付エスコ品番EA736B-15材質ABS樹脂全長(mm)170質量(g)13断面寸法(mm)16×16×16
ピッチゲージ (UNC) エスコピッチゲージ (UNC)エスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64アズワン品番65-2174-01
1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付) エスコ1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして自然長(mm)300エスコ品番EA916ZA-2材質ステンレスSUS304質量(g)13線径(Φmm)1.2リング内径(Φmm)14クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
75,500税込83,050
1セット
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
ドライバーセット(ラチェット式) エスコドライバーセット(ラチェット式)エスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター商品構成セット品アズワン品番65-2144-81
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
660税込726
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
24,500税込26,950特価
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
15,100税込16,610
1個
当日出荷から翌日出荷
80mm キーリング エスコ80mm キーリングエスコ
530税込583
1個
欠品中
カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA916ZL-61全長(mm)80質量(g)13リング内径(Φmm)21リング線径(Φmm)1.7
1/4オス カメラストラップ用D環 エスコ1/4オス カメラストラップ用D環エスコ
810税込891
1個
当日出荷
標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
95x 26x26mm コインケース(100円/50枚) エスコ95x 26x26mm コインケース(100円/50枚)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンイエロー質量(g)約13収納枚数100円玉(50枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×26×26アズワン品番64-2291-75
1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付) エスコ1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして自然長(mm)300エスコ品番EA916ZA-1材質ステンレスSUS304質量(g)13線径(Φmm)1.2リング内径(Φmm)14クリアランス(mm)【ミニクリップ】3×2.5
吊り下げ型ミラー 飛散防止 EA724YGシリーズ エスコ吊り下げ型ミラー 飛散防止 EA724YGシリーズエスコ
1,700税込1,870
1枚
翌日出荷
平面、室内用、地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。
キーリング エスコキーリングエスコ
850税込935
1個
当日出荷
ベルト通しやバッグにつけられるキーホルダータイプ 鍵をフックするために、6色のプラスチックカラビナ(レッド・ブラック・パープル・ライム・オレンジ・ライトブルー)各1個ずつ付いています。 カラビナは取外し可能。 本体もカラビナ状で、さまざまな場所にフック可能
仕様●サイズ:本体:30(W)×72(H)mmカラビナ:約7×13×29(H)mm●最大開口:本体:10mmカラビナ:4mm●材質:本体:ステンレススチールカラビナ:プラスチック●重量:20gアズワン品番65-2241-97
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
605税込666特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品) エスコ75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
中目 HACCP認証取得品 多目的に使える、業務用たわしの定番です。 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
材質ナイロン不織布、ポリウレタンエスコ品番EA928AS-213寸法(mm)75×115×30質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-44全長(mm)41.5質量(g)約45六角対辺(mm)24適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
340税込374
1個
当日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
材質NBRスポンジ(発泡ラバー)、粘着付厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30ブラウン質量(g)13内幅(mm)67×67
G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-12全長(mm)31質量(g)約13六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
材質SUS316幅(mm)約15全長(mm)約40高さ(mm)約14質量(g)約13仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)3ねじサイズM4
電ドルソケット(ショート) エスコ電ドルソケット(ショート)エスコ
3,160税込3,476
1セット(5本)
当日出荷
ソケットホルダー付 6ポイント 各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。 18Vインパクトドライバー対応 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2155-51
G 3/8"x13.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x13.0mm 雄ねじステムエスコ
415税込457
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-66入数1個
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
340税込374
1個
当日出荷
粘着付。コーナーの保護・キズ防止に。
材質NBRスポンジ(発泡ラバー)厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30グリーン質量(g)13内幅(mm)67×67
5.5mm 片目片口スパナ エスコ5.5mm 片目片口スパナエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷
対辺(mm)5.5全長(mm)100エスコ品番EA614ST-5.5質量(g)13寸法d(mm)9.2寸法b(mm)14.8寸法A1(mm)3.5寸法A2(mm)5.8
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製) エスコ60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
くるみ・コルク球入り。 ひもの長さ調整可。
用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに材質ABS樹脂エスコ品番EA916XK-17寸法(mm)60×21×21質量(g)13ひも色ひも長(mm)1100
8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ
40,400税込44,440
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA628SC-58質量(g)13寸法ワイヤー7×19
AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコAC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ エスコ防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラックアズワン品番65-9311-62