カテゴリ
- 作業工具(18)
- 機構部品(12)
- 切削工具(11)
- 建築金物(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(7)
- 測定用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 研磨材(6)
- 電気材料(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- メディアカバーマーケット(1,952)
- BIGM(丸山製作所)(983)
- リスパック(146)
- TRUSCO(125)
- ODELIC(オーデリック)(102)
- イマオコーポレーション(101)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(83)
- PGA(76)
- IDEC(和泉電気)(74)
- PISCO(ピスコ)(74)
- BONOFFICE(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ナベヤ(53)
- 渡辺電機工業(47)
- 永田製作所(39)
- オンダ製作所(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「g13」の検索結果
特価

60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷くるみ・コルク球入り。 ひもの長さ調整可。用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などにエスコ品番EA916XK-17材質ABS樹脂寸法(mm)60×21×21質量(g)13ひも色黒ひも長(mm)1100
5.0x13mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VG-13材質ステンレス製高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48線径(Φmm)0.7外径(Φmm)5総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)7.35ばねの種類押しばね
292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861セット(2本)当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-13材質スチール寸法(mm)292×135色白安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け![32mm [ブラス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511277-190226-02.jpg)
32mm [ブラス]タグブランク
エスコ(2件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HG-13材質真鍮厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)32
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥285税込¥3141個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
40mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥500税込¥5501個当日出荷エスコ品番EA109HG-13全長(mm)220種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)34材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)42
ミニホールソー
エスコ¥2,510税込¥2,7611個当日出荷から翌日出荷ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
2.5x0.2 / 12.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-13材質SUS304高さ(mm)12.7線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.028フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)33
6.3x0.45/ 23.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA952SG-136材質SUS304高さ(mm)23.4線径(Φmm)0.45外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.071フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.94初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)59.2
ディバイダー(スプリング付)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷エスコ品番EA824WG-130材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35
6.3x0.4 / 37.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA952SG-134材質SUS304高さ(mm)37.5線径(Φmm)0.4外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.018フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.06初張力(N)0.245フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)140.3
6.3x0.5 / 19.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-139材質SUS304高さ(mm)19.9線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.172フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)39.6
6.3x0.4 / 28.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA952SG-133材質SUS304高さ(mm)28.3線径(Φmm)0.4外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.026フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.06初張力(N)0.245フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)96.8
6.3x0.45/ 30.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA952SG-137材質SUS304高さ(mm)30.1線径(Φmm)0.45外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.044フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.94初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)87.4
6.3x0.4 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-132材質SUS304高さ(mm)22.3線径(Φmm)0.4外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.043フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.06初張力(N)0.245フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)64.4
6.3x0.4 / 18.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-131材質SUS304高さ(mm)18.7線径(Φmm)0.4外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.067フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.06初張力(N)0.245フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)45.9
13x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-13材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA141CG-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
6.3x0.45/ 40.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-138材質SUS304高さ(mm)40.5線径(Φmm)0.45外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.028フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.94初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)129.5






![[EA707D-13G用]PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163986-170405-02.jpg)





![32mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511277-190226-02.jpg)



![[大] 面相筆(イタチ毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482626-170510-02.jpg)








![#2x152mm [+]ACRドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016575-170327-02.jpg)
![チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461818-260624-02.jpg)


![1.3/8インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428905-260630-02.jpg)








![#12-24 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591065-180222-02.jpg)


![1.3/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428914-260630-02.jpg)