カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • マスク(5)
  • 切削工具(4)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(361)
  • SMC(122)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • SAMTEC(38)
  • 福井クラフト(33)
  • スズキ(32)
  • スバル(30)
  • TRUSCO(28)
  • イマオコーポレーション(23)
  • 椿本チエイン(21)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • BMW(14)
  • サカエ(13)
  • DID(12)
  • リケン(10)
  • ヤマニパッケージ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g132」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90mm 蓄光ドアレバーキャップ エスコ90mm 蓄光ドアレバーキャップエスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質100%バイオゲル全長(mm)90外径(Φmm)20アズワン品番64-7983-24適合寸法(mm)長さ:90以内、周径:60~70
[L] ワークグローブ(防寒/豚革) エスコ[L] ワークグローブ(防寒/豚革)エスコ
4,070税込4,477
1双
翌日出荷
フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)1.3全長(mm)235ブラック/イエローサイズL適合温度(℃)315アズワン品番64-7945-10
戸当り エスコ戸当りエスコ
1,000税込1,100
1ケース(4個)
翌日出荷
材質天然ゴム入数4
6.3x0.4 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.4 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SG-132高さ(mm)22.3ばね定数(N/mm)0.043フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.06初張力(N)0.245フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)64.4
125V/15A 角型コンセント(2口/接地付) エスコ125V/15A 角型コンセント(2口/接地付)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-132コンセント個数2個口コンセント形状接地2P 15A 125V
研磨リング (ジルコニウム) エスコ研磨リング (ジルコニウム)エスコ
1,020税込1,122
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム直径(Φmm)45高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000
Φ32x2.0x2000mm アルミパイプ(つや消し) エスコΦ32x2.0x2000mm アルミパイプ(つや消し)エスコ
4,360税込4,796
1本
翌日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)32アズワン品番64-2210-28
交換用柄 エスコ交換用柄エスコ
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
【EA650BG-5B用】交換柄。
材質樫材寸法(mm)25×32×1050 (H)質量(g)650
32x140mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ32x140mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)32シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)140刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-132
500x 500x3mm ゴム板(CR) エスコ500x 500x3mm ゴム板(CR)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-132
3/8"DR ソケットレンチセット エスコ3/8"DR ソケットレンチセットエスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA617AG-132
工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズエスコ
20,100税込22,110
1本
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプエスコ
3,970税込4,367
1個
欠品中
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mmアズワン品番65-2179-31
30mm/2車 ナイロンプーリー エスコ30mm/2車 ナイロンプーリーエスコ
735税込809
1個
当日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)80質量(g)132使用荷重(kg)250車径(mm)30使用ロープ径(mm)~8
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶 EA800MXシリーズエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)アズワン品番65-9284-28
ブレーキシュー調整ツール エスコブレーキシュー調整ツールエスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
ペーハー計(土壌用) エスコペーハー計(土壌用)エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31
絶縁ゴム手袋 エスコ絶縁ゴム手袋エスコ
5,230税込5,753
1双
翌日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。定期自主検査対象です。
材質天然ゴム厚さ(mm)0.9使用電圧(V)交流600以下試験電圧(V/1分)3000
18x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ18x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)18(先端)全長(mm)200質量(g)132アズワン品番64-7937-92適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
表示キーで、千万単位と、3桁位取りをワンタッチで切替可能です。
桁数12桁エスコ品番EA761GA-85A寸法(mm)108×148×31質量(g)132電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、千万単位、時間計算、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号11135001
75x300mm 中ふち EA997RJシリーズ エスコ75x300mm 中ふち EA997RJシリーズエスコ
650税込715
1枚
翌日出荷
EA997RJ52用中ふち、置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。
17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)185質量(g)132アズワン品番64-2241-14
75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雌/黄) エスコ75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雌/黄)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
用途EA997RJ-5、-6用中フチ(メス)材質軟質塩化ビニール寸法(mm)75×300×13.5エスコ品番EA997RJ-8質量(g)約132
ツールホルダー用ブラケットセット エスコツールホルダー用ブラケットセットエスコ
8,860税込9,746
1セット(1セット)
翌日出荷
夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。
材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス
アーバー (研磨リング用) エスコアーバー (研磨リング用)エスコ
4,170税込4,587
1本
翌日出荷
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-71~74、EA819GG-141~143、EA819GG-221、-222。
軸径(Φmm)6高さ(mm)60質量(g)132軸長(mm)40硬さハード直径(mm)60
ポリ容器 エスコポリ容器エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
ふたはネジ式。アルコール製剤(エタノール製剤)(約80%含有まで)使用可能。
材質HDPE (高密度ポリエチレン)寸法(mm)93×147×222 (H)容量(mL)2245質量(g)132口内径(Φmm)31
3/8"DRx 1 "   ソケット エスコ3/8"DRx 1 " ソケットエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
全長(mm)35質量(g)132外径(Φmm)34.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-62対辺(inch)1”
21mm 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ21mm 電ドルソケット(ビット交換式)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
仕様ラベル色:黄材質クロモリブデン鋼 SCM435全長(mm)106質量(g)132対辺(mm)21外径(Φmm)28六角軸シャンク径1/4"アズワン品番65-2155-27
14x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ14x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)14(先端)全長(mm)280質量(g)132アズワン品番64-7938-12適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
ボールバルブ (フルボア) エスコボールバルブ (フルボア)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
耐圧は水温0℃~20℃時。エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。フルボア型。建設、工業、工芸、農業または土木設備用。
材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ) スピンドル、ナット、ボール:MS58 真鍮 (ニッケルメッキ) ボールシール::PTFE スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング ハンドル:スチール (亜鉛メッキ、PVCコート)使用水温(℃)-15~120
キーホルダー(20キー) エスコキーホルダー(20キー)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。 裏面は油性ペン等で文字が書けます。 汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
ホワイト・レッド仕様【キーリング数】大:1個、小:20個エスコ品番EA956VD-12材質本体:アクリル板、キーリング:スチール形状(キーリング線)平質量(g)132内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2本体寸法(mm)170×45×10(t)
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
桁数12桁エスコ品番EA761GA-86A寸法(mm)107.5×148×31質量(g)132電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能商売計算、時間計算、早打ち対応、千万単位機能グリーン購入法適合エコマーク認定番号11135001
ドライバードリル DC3.6V エスコドライバードリル DC3.6Vエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
6.35mm六角軸チャックバッテリー内蔵型(交換不可)手にフィットし扱いやすいサイズの握り径最適なトルクが選べる11段クラッチネジの締付け・ゆるめに持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】
仕様●型番:BD-361●仕様:本体●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.3Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:250rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ5mm、木工/Φ6mm●サイズ:ストレート時/282(W)×45(D)×53(H)mmピストル時/227(W)×45(D)×132(H)mm●重量:480g(内蔵電池含む)●付属品:充電器、(+)ビット/#1×75mm(片頭)×1、#2×65mm(両頭)×1●ネジ締め能力:木ネジ/3.8×38mm小ネジ/M4●最大トルク:5N・m(ドリルモード)●クラッチ数:11段●クラッチ作動トルク:0.9~2.0N・mアズワン品番65-5664-66
[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ エスコ[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズエスコ
7,380税込8,118
1枚
翌日出荷
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA52用エコ袋
テレビ用スピーカー ワイヤレス エスコテレビ用スピーカー ワイヤレスエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。
仕様●実用最大出力:1W+1W●運用電波帯域:2.4GHz●電源:スピーカー部(受信機)/内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)送信部(送信機)/DC5V(ACアダプター付属)●サイズ(W×D×H)mm:スピーカー部(受信機)/189×71×132 送信部(送信機)/186×74×34●重量(g):スピーカー部(受信機)/453 送信部(送信機)/153●電池持続時間:約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時)●通信可能距離:約30m●付属品:変換コード(ステレオミニジャックーRCAピアズワン品番65-9281-32
ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-67
ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズエスコ
8,240税込9,064
1箱(10個)
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-68